小型マグネットポンプ <ケミフリー> 20GSFシリーズ

小型マグネットポンプ <ケミフリー> 20GSFシリーズ - ワールドケミカル

高揚程タイプもラインナップ。
サーマルプロテクター内蔵の専用モータを使用。
端子箱上部付で配線が容易。

用途めっき装置の洗浄用、ドラフトチャンバー循環用、小型スクラバー循環用、化学薬品の供給・廃液移送用モータータイプ全閉外扇屋内型主材質CFR ETFE動力(kW)0.26内容量1台
注意
※この製品はリスト規制対象品です。輸出する場合は、輸出貿易管理令に基づき経済産業大臣の許可を受けてください。
※流体による腐食、液質・スラリーによる摩耗または故障に関しては保証いたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全72種類を絞り込む
電圧(V)
周波数(Hz)
吐出量(L/min)/全揚程(m)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
吸込口径(Φmm)
電圧(V)
周波数(Hz)
吐出量(L/min)/全揚程(m)
取扱液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03902029YD-20A6GSF1-CF-RE52-FF2020単相1005070.0/7.5化学薬品
210,000
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902038YD-20A6GSF1-CF-RE52-SS2020単相1005070.0/7.5化学薬品
203,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902047YD-20A6GSF1-CF-RE52-UU2020単相1005070.0/7.5化学薬品
206,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902056YD-20A6GSF1-CF-RE55-FF2020単相1005070.0/6.3化学薬品
210,000
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902065YD-20A6GSF1-CF-RE55-SS2020単相1005070.0/6.3化学薬品
203,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902074YD-20A6GSF1-CF-RE55-UU2020単相1005070.0/6.3化学薬品
206,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902090YD-20A6GSF1-CF-RE59-FF2020単相1005060.0/6.5化学薬品
210,000
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902099YD-20A6GSF1-CF-RE59-SS2020単相1005060.0/6.5化学薬品
203,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902108YD-20A6GSF1-CF-RE59-UU2020単相1005060.0/6.5化学薬品
206,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902117YD-20A6GSF1-CF-RE62-FF2020単相1006070.0/8.0化学薬品
210,000
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902126YD-20A6GSF1-CF-RE62-SS2020単相1006070.0/8.0化学薬品
203,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902135YD-20A6GSF1-CF-RE62-UU2020単相1006070.0/8.0化学薬品
206,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902144YD-20A6GSF1-CF-RE65-FF2020単相1006070.0/6.7化学薬品
210,000
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902160YD-20A6GSF1-CF-RE65-SS2020単相1006070.0/6.7化学薬品
203,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902169YD-20A6GSF1-CF-RE65-UU2020単相1006070.0/6.7化学薬品
206,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902178YD-20A6GSF1-CF-RE69-FF2020単相1006060.0/6.4化学薬品
210,000
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902187YD-20A6GSF1-CF-RE69-SS2020単相1006060.0/6.4化学薬品
203,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902196YD-20A6GSF1-CF-RE69-UU2020単相1006060.0/6.4化学薬品
206,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902205YD-20Y6GSF1-CF-RE52-FF2020三相2005070.0/7.5化学薬品
210,000
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902214YD-20Y6GSF1-CF-RE52-SS2020三相2005070.0/7.5化学薬品
203,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902230YD-20Y6GSF1-CF-RE52-UU2020三相2005070.0/7.5化学薬品
206,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902239YD-20Y6GSF1-CF-RE55-FF2020三相2005070.0/6.3化学薬品
210,000
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902248YD-20Y6GSF1-CF-RE55-SS2020三相2005070.0/6.3化学薬品
203,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902257YD-20Y6GSF1-CF-RE55-UU2020三相2005070.0/6.3化学薬品
206,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902266YD-20Y6GSF1-CF-RE59-FF2020三相2005060.0/6.5化学薬品
210,000
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902275YD-20Y6GSF1-CF-RE59-SS2020三相2005060.0/6.5化学薬品
203,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902284YD-20Y6GSF1-CF-RE59-UU2020三相2005060.0/6.5化学薬品
206,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902300YD-20Y6GSF1-CF-RE62-FF2020三相2006070.0/8.0化学薬品
210,000
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902309YD-20Y6GSF1-CF-RE62-SS2020三相2006070.0/8.0化学薬品
203,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902318YD-20Y6GSF1-CF-RE62-UU2020三相2006070.0/8.0化学薬品
206,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902327YD-20Y6GSF1-CF-RE65-FF2020三相2006070.0/6.7化学薬品
210,000
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902336YD-20Y6GSF1-CF-RE65-SS2020三相2006070.0/6.5化学薬品
203,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902345YD-20Y6GSF1-CF-RE65-UU2020三相2006070.0/6.7化学薬品
206,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902354YD-20Y6GSF1-CF-RE69-FF2020三相2006060.0/6.4化学薬品
210,000
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902370YD-20Y6GSF1-CF-RE69-SS2020三相2006060.0/6.4化学薬品
203,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902379YD-20Y6GSF1-CF-RE69-UU2020三相2006060.0/6.4化学薬品
206,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902388YD-20A6GSF1-CF-RD52-FF2020単相1005070.0/7.5化学薬品
210,000
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902397YD-20A6GSF1-CF-RD52-SS2020単相1005070.0/7.5化学薬品
203,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902406YD-20A6GSF1-CF-RD52-UU2020単相1005070.0/7.5化学薬品
206,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902415YD-20A6GSF1-CF-RD55-FF2020単相1005070.0/6.3化学薬品
210,000
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902424YD-20A6GSF1-CF-RD55-SS2020単相1005070.0/6.3化学薬品
203,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902440YD-20A6GSF1-CF-RD55-UU2020単相1005070.0/6.3化学薬品
206,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902449YD-20A6GSF1-CF-RD59-FF2020単相1005060.0/6.5化学薬品
210,000
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902458YD-20A6GSF1-CF-RD59-SS2020単相1005060.0/6.5化学薬品
203,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902467YD-20A6GSF1-CF-RD59-UU2020単相1005060.0/6.5化学薬品
206,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902476YD-20A6GSF1-CF-RD62-FF2020単相1006070.0/8.0化学薬品
210,000
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902485YD-20A6GSF1-CF-RD62-SS2020単相1006070.0/8.0化学薬品
203,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902494YD-20A6GSF1-CF-RD62-UU2020単相1006070.0/8.0化学薬品
206,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902510YD-20A6GSF1-CF-RD65-FF2020単相1006070.0/6.7化学薬品
210,000
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03902519YD-20A6GSF1-CF-RD65-SS2020単相1006070.0/6.7化学薬品
203,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする