曜日別特売

EZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手)

EZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) - 京セラEZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) - 京セラEZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) - 京セラEZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) - 京セラEZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) - 京セラ
(2件のレビュー)

ST(標準タイプ)コスト重視
Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)
公差:オフセット±0.06mm、チップ長手方向±0.1mm、刃先高さ+0.06/0mm

用途内径加工勝手精度標準ブレーカ平行ブレーカ内容量1本
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小加工径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
シャンク高さH(mm)
全長(mm)
首下長LU(mm)
機能幅(mm)
距離
コーナーR(mm)
材種
適合スリーブ
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74245938EZBR020017ST-008H PR172521.71.527.370.79切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.190.08(±0.015)PR1725EZH017…TLM40282
1,700
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
74245974EZBR025020ST-008H PR17252.521.823280.94切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.160.08(±0.015)PR1725EZH020…TLM40286
1,750
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
74245999EZBR025020ST-015H PR17252.521.823280.94切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.160.15(±0.02)PR1725EZH020…TLM40288
1,750
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
74246053EZBR030025ST-008H PR172532.52.33510.51.19切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.150.08(±0.015)PR1725EZH025…TLM40294
1,810
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
74246078EZBR030025ST-015H PR172532.52.33510.51.19切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.150.15(±0.02)PR1725EZH025…TLM40296
1,810
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
74246139EZBR035030ST-008H PR17253.532.839131.44切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.180.08(±0.015)PR1725EZH030…TLM40302
1,870
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
74246157EZBR035030ST-015H PR17253.532.839131.44切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.180.15(±0.02)PR1725EZH030…TLM40304
1,870
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
74246218EZBR040035ST-008H PR172543.53.342151.69切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.240.08(±0.015)PR1725EZH035…TLM40310
1,980
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
74246236EZBR040035ST-015H PR172543.53.342151.69切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.240.15(±0.02)PR1725EZH035…TLM40312
1,980
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
74246297EZBR045040ST-008H PR17254.543.849201.94切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.270.08(±0.015)PR1725EZH040…TLM40318
2,050
1,498
1,648(税込)
当日出荷
74246315EZBR045040ST-015H PR17254.543.849201.94切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.270.15(±0.02)PR1725EZH040…TLM40320
2,050
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
74246419EZBR055050ST-008H PR17255.554.858.2252.44切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.330.08(±0.015)PR1725EZH050…TLM40330
2,330
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
74246437EZBR055050ST-015H PR17255.554.858.2252.44切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.330.15(±0.02)PR1725EZH050…TLM40332
2,330
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
74246498EZBR065060ST-008H PR17256.565.866.2302.94切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.380.08(±0.015)PR1725EZH060…TLM40338
2,860
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
74246516EZBR065060ST-015H PR17256.565.866.2302.94切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.380.15(±0.02)PR1725EZH060…TLM40340
2,860
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
74246577EZBR075070ST-008H PR17257.576.874.2353.44切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.440.08(±0.015)PR1725EZH070…TLM40346
3,150
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
74246595EZBR075070ST-015H PR17257.576.874.2353.44切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.440.15(±0.02)PR1725EZH070…TLM40348
3,150
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
48893582EZBR020017ST-008H PR122521.71.527.370.79切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.190.08(±0.015)PR1225EZH017…TKB03037
1,700
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
48893625EZBR025020ST-008H PR12252.521.823280.94切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.160.08(±0.015)PR1225EZH020…TKB03038
1,750
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
48893643EZBR025020ST-015H PR12252.521.823280.94切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.160.15(±0.02)PR1225EZH020…TKB03039
1,750
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
10615106EZBR030025ST-008H PR122532.52.33510.51.19切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.150.08(±0.015)PR1225EZH025…TKB03040
1,810
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
10615124EZBR030025ST-015H PR122532.52.33510.51.19切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.150.15(±0.02)PR1225EZH025…TKB03041
1,810
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
48893704EZBR035030ST-008H PR12253.532.839131.44切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.180.08(±0.015)PR1225EZH030…TKB03042
1,870
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
48893722EZBR035030ST-015H PR12253.532.839131.44切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.180.15(±0.02)PR1225EZH030…TKB03043
1,870
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
10615203EZBR040035ST-008H PR122543.53.342151.69切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.240.08(±0.015)PR1225EZH035…TKB03044
1,980
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
10615228EZBR040035ST-015H PR122543.53.342151.69切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.240.15(±0.02)PR1225EZH035…TKB03045
1,980
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
48893783EZBR045040ST-008H PR12254.543.849201.94切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.270.08(±0.015)PR1225EZH040…TKB03046
2,050
1,898
2,088(税込)
当日出荷
48893801EZBR045040ST-015H PR12254.543.849201.94切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.270.15(±0.02)PR1225EZH040…TKB03047
2,050
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
48893862EZBR055050ST-008H PR12255.554.858.2252.44切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.330.08(±0.015)PR1225EZH050…TKB03048
2,330
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
48893887EZBR055050ST-015H PR12255.554.858.2252.44切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.330.15(±0.02)PR1225EZH050…TKB03049
2,330
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
10615316EZBR065060ST-008H PR12256.565.866.2302.94切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.380.08(±0.015)PR1225EZH060…TKB03050
2,860
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
10615334EZBR065060ST-015H PR12256.565.866.2302.94切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.380.15(±0.02)PR1225EZH060…TKB03051
2,860
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
10615368EZBR075070ST-008H PR12257.576.874.2353.44切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.440.08(±0.015)PR1225EZH070…TKB03052
3,150
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
10615386EZBR075070ST-015H PR12257.576.874.2353.44切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.440.15(±0.02)PR1225EZH070…TKB03053
3,150
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10615386
2019-04-17
用途: NC旋盤切削

持ちさえ良ければ、はコストパフォーマンスが良い方ではある。もう少し価格が下がればなお良い。

対象商品 : 48893801
2018-12-21
用途: 切削加工

商品は問題ない。もっと安く提供していただければありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする