曜日別特売

EZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手)

EZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手) - 京セラEZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手) - 京セラEZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手) - 京セラEZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手) - 京セラEZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手) - 京セラEZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手) - 京セラ
(1件のレビュー)

ブレーカなし(ダイヤ・CBN・アルミ加工用)非鉄金属加工用
ノンブレーカ(ブレーカなし)

用途内径加工勝手ブレーカブレーカなし内容量1本
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。
全27種類を絞り込む
最小加工径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材種
適合スリーブ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
最小加工径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
シャンク高さH(mm)
全長(mm)
首下長LU(mm)
機能幅(mm)
距離
コーナーR(mm)
材種
適合スリーブ
刃先形状
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10615027EZBR020017-005NB PR122521.71.527.370.79切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.20.05(±0.015)PR1225EZH017…シャープエッジTKB03079
1,840
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
10615036EZBR025020-005NB PR12252.521.823280.94切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.160.05(±0.015)PR1225EZH020…シャープエッジTKB03080
1,890
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
10615088EZBR030025-005NB PR122532.52.33510.51.19切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.160.05(±0.015)PR1225EZH025…シャープエッジTKB03081
1,960
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
10615133EZBR035030-005NB PR12253.532.839131.44切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.190.05(±0.015)PR1225EZH030…シャープエッジTKB03082
2,020
1,898
2,088(税込)
当日出荷
10615185EZBR040035-005NB PR122543.53.342151.69切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.250.05(±0.015)PR1225EZH035…シャープエッジTKB03083
2,140
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
10615237EZBR045040-005NB PR12254.543.849201.94切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.280.05(±0.015)PR1225EZH040…シャープエッジTKB03084
2,220
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
10615246EZBR055050-005NB PR12255.554.858.2252.44切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.330.05(±0.015)PR1225EZH050…シャープエッジTKB03085
2,520
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
10615298EZBR065060-005NB PR12256.565.866.2302.94切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.390.05(±0.015)PR1225EZH060…シャープエッジTKB03086
3,090
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
10615343EZBR075070-005NB PR12257.576.874.2353.44切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.450.05(±0.015)PR1225EZH070…シャープエッジTKB03087
3,410
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
74266728EZBR020017-005NB GW0521.71.527.370.79切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.20.05(±0.015)GW05EZH017…シャープエッジTWJ03079
1,710
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
74266737EZBR025020-005NB GW052.521.823280.94切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.160.05(±0.015)GW05EZH020…シャープエッジTWJ03080
1,770
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
74266746EZBR030025-005NB GW0532.52.33510.51.19切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.160.05(±0.015)GW05EZH025…シャープエッジTWJ03081
1,840
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
74266755EZBR035030-005NB GW053.532.839131.44切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.190.05(±0.015)GW05EZH030…シャープエッジTWJ03082
1,890
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
74266764EZBR040035-005NB GW0543.53.342151.69切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.250.05(±0.015)GW05EZH035…シャープエッジTWJ03083
2,020
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
74266773EZBR045040-005NB GW054.543.849201.94切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.280.05(±0.015)GW05EZH040…シャープエッジTWJ03084
2,090
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
74266789EZBR055050-005NB GW055.554.858.2252.44切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.330.05(±0.015)GW05EZH050…シャープエッジTWJ03085
2,400
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
74266798EZBR065060-005NB GW056.565.866.2302.94切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.390.05(±0.015)GW05EZH060…シャープエッジTWJ03086
2,970
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
74266807EZBR075070-005NB GW057.576.874.2353.44切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.450.05(±0.015)GW05EZH070…シャープエッジTWJ03087
3,280
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
10604938EZBR030030-003NB KBN05M332.638.8131.25切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.30.035(±0.015)KBN05MEZH030…T00815(0.08mm×15°チャンファ)TBN30403
14,870
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
10604947EZBR040040-003NB KBN05M443.648.8201.75切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.50.035(±0.015)KBN05MEZH040…T00815(0.08mm×15°チャンファ)TBN30404
15,110
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
10604956EZBR050050-003NB KBN05M554.658.1252.25切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.50.035(±0.015)KBN05MEZH050…T00815(0.08mm×15°チャンファ)TBN30405
15,490
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
10604965EZBR060060-003NB KBN05M665.666.1302.75切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.50.035(±0.015)KBN05MEZH060…T00815(0.08mm×15°チャンファ)TBN30406
17,630
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
10604974EZBR070070-003NB KBN05M776.674.1353.25切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.50.035(±0.015)KBN05MEZH070…T00815(0.08mm×15°チャンファ)TBN30407
18,270
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
10613225EZBR040040-003NB KPD001443.648.8201.75切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.50.035(±0.015)KPD001EZH040…シャープエッジTBR30404
16,630
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
10613234EZBR050050-003NB KPD001554.658.1252.25切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.50.035(±0.015)KPD001EZH050…シャープエッジTBR30405
17,380
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
10613243EZBR060060-003NB KPD001665.666.1302.75切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.50.035(±0.015)KPD001EZH060…シャープエッジTBR30406
19,650
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
10613252EZBR070070-003NB KPD001776.674.1353.25切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.50.035(±0.015)KPD001EZH070…シャープエッジTBR30407
20,410
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74266798
2023-11-18
用途: アルミ内径切削

チップ交換タイプと併用していますが、びびり少なくきれいに仕上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする