曜日別特売

EZバー チップ EZBF(内径旋削 切込み角90°・右勝手)

EZバー チップ EZBF(内径旋削 切込み角90°・右勝手) - 京セラEZバー チップ EZBF(内径旋削 切込み角90°・右勝手) - 京セラEZバー チップ EZBF(内径旋削 切込み角90°・右勝手) - 京セラEZバー チップ EZBF(内径旋削 切込み角90°・右勝手) - 京セラ

内径旋削 切込み角90°
公差:オフセット±0.05mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm

用途内径旋削 切込み角90°材種PR1225タイプ切込み角90°内容量1本
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小加工径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
シャンク高さH(mm)
全長(mm)
首下長LU(mm)
機能幅(mm)
距離
コーナーR(mm)
適合スリーブ
幅(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74246848EZBFR030030-008 PR1225332.537.7121.2切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.450.08(±0.015)EZH030…ブレーカ幅LBB:1.5TKB40016
5,040
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
74246857EZBFR040040-008 PR1225443.4544.6161.65切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.550.08(±0.015)EZH040…ブレーカ幅LBB:2TKB40017
5,300
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
74246866EZBFR050050-015 PR1225554.352.7202.15切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.70.15(±0.02)EZH050…ブレーカ幅LBB:2.4TKB40018
5,790
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
74246875EZBFR060060-015 PR1225665.1559.6242.55切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.850.15(±0.02)EZH060…ブレーカ幅LBB:2.8TKB40019
6,300
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする