曜日別特売

EZバー チップ EZBT(内径旋削 引き加工・右勝手)

EZバー チップ EZBT(内径旋削 引き加工・右勝手) - 京セラEZバー チップ EZBT(内径旋削 引き加工・右勝手) - 京セラEZバー チップ EZBT(内径旋削 引き加工・右勝手) - 京セラEZバー チップ EZBT(内径旋削 引き加工・右勝手) - 京セラ
用途内径旋削 引き加工タイプ引き加工内容量1本
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小加工径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
シャンク高さH(mm)
全長(mm)
首下長LU(mm)
機能幅(mm)
距離
コーナーR(mm)
材種
適合スリーブ
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74227747EZBTR040040-005 PR1225443.4548.7201.7切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):1.20.05(+0/-0.02)PR1225EZH040…TKB08370
5,170
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
74227756EZBTR050050-005 PR1225554.358.7252.15切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):1.50.05(+0/-0.02)PR1225EZH050…TKB08371
7,680
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
74266816EZBTR040040-005 GW05443.4548.7201.7切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):1.20.05(+0/-0.02)GW05EZH040…TWJ08370
5,040
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
74266825EZBTR050050-005 GW05554.358.7252.15切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):1.50.05(+0/-0.02)GW05EZH050…TWJ08371
7,560
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする