曜日別特売

EZバー チップ EZBP(内径旋削 倣い加工・右勝手)

EZバー チップ EZBP(内径旋削 倣い加工・右勝手) - 京セラEZバー チップ EZBP(内径旋削 倣い加工・右勝手) - 京セラEZバー チップ EZBP(内径旋削 倣い加工・右勝手) - 京セラEZバー チップ EZBP(内径旋削 倣い加工・右勝手) - 京セラ

EZBPは幅広い加工領域において切りくず分断性良好。
内径旋削 倣い加工

用途内径旋削 倣い加工材種PR1225タイプ倣い加工内容量1本
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。
全8種類を絞り込む
最小加工径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
機能幅(mm)
適合スリーブ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
最小加工径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
シャンク高さH(mm)
全長(mm)
首下長LU(mm)
機能幅(mm)
距離
コーナーR(mm)
適合スリーブ
幅(mm)
最大切込み(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74247024EZBPR020020-005-08 PR1225221.6531.880.55切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.350.05(±0.01)EZH020…ブレーカ幅LBB:10.3TKB40024
5,040
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
74247033EZBPR020020-005-10 PR1225221.6533.8100.55切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.350.05(±0.01)EZH020…ブレーカ幅LBB:10.3TKB40025
5,420
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
74247049EZBPR020020-005-12 PR1225221.6535.8120.55切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.350.05(±0.01)EZH020…ブレーカ幅LBB:10.3TKB40026
5,670
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74247058EZBPR030030-005-12 PR1225332.537.7121.05切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.450.05(±0.01)EZH030…ブレーカ幅LBB:1.20.4TKB40027
5,670
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
74247067EZBPR030030-005-15 PR1225332.540.7151.05切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.450.05(±0.01)EZH030…ブレーカ幅LBB:1.20.4TKB40028
6,300
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
74247076EZBPR040040-015 PR1225443.4548.7201.65切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.650.15(±0.02)EZH040…ブレーカ幅LBB:1.50.6TKB40029
6,300
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
74247085EZBPR050050-015 PR1225554.357.8252切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):1.10.15(±0.02)EZH050…ブレーカ幅LBB:2.20.8TKB40030
7,560
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
74247094EZBPR060060-015 PR1225665.1565.7302.45切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):1.350.15(±0.02)EZH060…ブレーカ幅LBB:2.51TKB40031
8,820
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする