曜日別特売

EZバー チップ EZBC(内径旋削 45°面取り加工・右勝手)

EZバー チップ EZBC(内径旋削 45°面取り加工・右勝手) - 京セラEZバー チップ EZBC(内径旋削 45°面取り加工・右勝手) - 京セラEZバー チップ EZBC(内径旋削 45°面取り加工・右勝手) - 京セラEZバー チップ EZBC(内径旋削 45°面取り加工・右勝手) - 京セラ

EZBCは高切込み領域において良好な切りくず排出性・切りくず処理性能を実現。
内径旋削 45°面取り加工

用途内径旋削 45°面取り加工材種PR1225タイプ45°面取り加工内容量1本
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。
全6種類を絞り込む
最小加工径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
機能幅(mm)
適合スリーブ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
最小加工径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
シャンク高さH(mm)
全長(mm)
首下長LU(mm)
機能幅(mm)
距離
コーナーR(mm)
適合スリーブ
幅(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74247103EZBCR050050-020-15 PR1225554.347.8152.15切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):1.20.2(±0.02)EZH050…ブレーカ幅LBB:1.8TKB40032
6,170
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
74247119EZBCR050050-020-20 PR1225554.352.8202.15切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):1.20.2(±0.02)EZH050…ブレーカ幅LBB:1.8TKB40033
7,060
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
74247128EZBCR060060-020-18 PR1225665.1553.7182.65切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):1.90.2(±0.02)EZH060…ブレーカ幅LBB:2.5TKB40034
6,430
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
74247137EZBCR060060-020-24 PR1225665.1559.7242.65切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):1.90.2(±0.02)EZH060…ブレーカ幅LBB:2.5TKB40035
7,310
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
74247146EZBCR070070-020-21 PR1225776.259.7213切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):2.50.2(±0.02)EZH070…ブレーカ幅LBB:3.1TKB40036
7,560
4,998
5,498(税込)
当日出荷
74247155EZBCR070070-020-42 PR1225776.280.7283切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):2.50.2(±0.02)EZH070…ブレーカ幅LBB:3.1TKB40037
9,820
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする