REMUTE(リミュート)
リミュート オフィスブース ハニカム
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
用途
リミュートオフィスブースハニカムと共に用いる事でさらに吸音効果を高めます。
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
色
幅(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
材質
組立時間
付属品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03906256
GTEC209
1個
1883
ライトグレー
1264
1005
25.3
1190×940×1880
吸音ボード/PP・ポリエステル、不織布/PET、Lアングル/アルミニウム、金具・ネジ・六角レンチ/スチール、テーブル/メラミン化粧板・PP、ウェルナット/クロロプレンゴム・銅合金
(目安)20分程度2人以上
延長コード
テーブル:約1030×500×(設置)720
¥
225,000
¥
247,500
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03906290
GTEC212
1個
60
ライトグレー
1248
1014
3.9
-
吸音ボード/PP・ポリエステル、不織布/PET、Lアングル/アルミニウム、金具・ネジ・六角レンチ/スチール、テーブル/メラミン化粧板・PP、ウェルナット/クロロプレンゴム・銅合金
(目安)20分程度/2人以上
-
-
¥
45,000
¥
49,500
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44213446
GTEC257
1個(1台)
1873
ライトグレー
655
28
5.2
-
吸音ボード/PP・ポリエステル 不織布/PET サインプレート/アクリル樹脂 取っ手/アルミニウム・スチール 金具・ネジ・六角レンチ/スパナ/スチール Eリング/ステンレス鋼 キャスター/ナイロン・スチール
15分程度/2人以上
六角レンチ
-
オープン
¥
65,000
¥
71,500
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03906265
GTEC210
1個
1883
グリーン
1264
1005
25.3
1190×940×1880
吸音ボード/PP・ポリエステル、不織布/PET、Lアングル/アルミニウム、金具・ネジ・六角レンチ/スチール、テーブル/メラミン化粧板・PP、ウェルナット/クロロプレンゴム・銅合金
(目安)20分程度2人以上
延長コード
テーブル:約1030×500×(設置)720
¥
225,000
¥
247,500
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03906299
GTEC213
1個
60
グリーン
1248
1014
3.9
-
吸音ボード/PP・ポリエステル、不織布/PET、Lアングル/アルミニウム、金具・ネジ・六角レンチ/スチール、テーブル/メラミン化粧板・PP、ウェルナット/クロロプレンゴム・銅合金
(目安)20分程度/2人以上
-
-
¥
45,000
¥
49,500
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44213455
GTEC258
1個(1台)
1873
グリーン
655
28
5.2
-
吸音ボード/PP・ポリエステル 不織布/PET サインプレート/アクリル樹脂 取っ手/アルミニウム・スチール 金具・ネジ・六角レンチ/スパナ/スチール Eリング/ステンレス鋼 キャスター/ナイロン・スチール
15分程度/2人以上
六角レンチ
-
オープン
¥
65,000
¥
71,500
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03906274
GTEC211
1個
1883
ネイビー
1264
1005
25.3
1190×940×1880
吸音ボード/PP・ポリエステル、不織布/PET、Lアングル/アルミニウム、金具・ネジ・六角レンチ/スチール、テーブル/メラミン化粧板・PP、ウェルナット/クロロプレンゴム・銅合金
(目安)20分程度2人以上
延長コード
テーブル:約1030×500×(設置)720
¥
225,000
¥
247,500
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03906308
GTEC214
1個
60
ネイビー
1248
1014
3.9
-
吸音ボード/PP・ポリエステル、不織布/PET、Lアングル/アルミニウム、金具・ネジ・六角レンチ/スチール、テーブル/メラミン化粧板・PP、ウェルナット/クロロプレンゴム・銅合金
(目安)20分程度/2人以上
-
-
¥
45,000
¥
49,500
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44213464
GTEC259
1個(1台)
1873
ネイビー
655
28
5.2
-
吸音ボード/PP・ポリエステル 不織布/PET サインプレート/アクリル樹脂 取っ手/アルミニウム・スチール 金具・ネジ・六角レンチ/スパナ/スチール Eリング/ステンレス鋼 キャスター/ナイロン・スチール
15分程度/2人以上
六角レンチ
-
オープン
¥
65,000
¥
71,500
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80185755
GTEC327
1個
-
オレンジ
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
45,000
¥
49,500
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80185764
GTEC326
1個
-
オレンジ
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
225,000
¥
247,500
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80185780
GTEC328
1個
-
オレンジ
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
65,000
¥
71,500
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。