関西通信電線
同軸ケーブル1.5C-2VS
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性にすぐれています。
用途
屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。
導体外径(Φmm)
内部:0.27、外部:2.10
シース色
黒
ケーブル
1.5C-2VS
耐電圧(V)
AC 1000/分
材質(シース)
塩化ビニル
材質(絶縁体)
PE(ポリエチレン)
静電容量(nF/km)
約69
概算質量(kg/km)
14
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
419以下
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
導体構成(本/mm)
7/0.09
絶縁体外径(mm)
1.6
シース外径(Φmm)
3.0±0.3
標準減衰量(dB/km)
106(10MHz)(※最大減衰量は標準減衰量の115%以下)
特性インピーダンス(Ω)
75±3
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03910036
1.5C-2VS(単線)(AC 7/0.09)黒
1巻(10m)
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
03910045
1.5C-2VS(単線)(AC 7/0.09)黒
1巻(20m)
20
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
03910054
1.5C-2VS(単線)(AC 7/0.09)黒
1巻(50m)
50
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
03910070
1.5C-2VS(単線)(AC 7/0.09)黒
1巻(100m)
100
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表