ダイナスティ 煌 DKシリーズ

ダイナスティ 煌 DKシリーズ - ドンケル

ラバーソールは丈夫で長持ち、エナメルに内装キラキラ材がデザインのポイント。
アッパーは撥水素材でお手入れラクラク、耐油性ラバー底は丈夫で長持ち。

用途工業系学校・運送・配送・ロジティクスセンター・組み立て・軽作業・ガソリンスタンド・自動車整備等にて形状ローカット機能耐油・撥水甲被タイプひも式材質(先芯)樹脂規格JSAA認定 A種合格材質(アッパー)撥水性人工皮革靴底耐油性合成ゴム足幅3E標準質量(g)910(26.0cm1足)仕様かかと衝撃吸収、軽量樹脂先芯靴タイプスニーカー内容量1足
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03906369DK-1224.5
オープン
取扱い終了
返品不可
03906378DK-1225
オープン
取扱い終了
返品不可
03906387DK-1225.5
オープン
取扱い終了
返品不可
03906396DK-1226
オープン
取扱い終了
返品不可
03906405DK-1226.5
オープン
取扱い終了
返品不可
03906414DK-1227
オープン
取扱い終了
返品不可
03906430DK-1227.5
オープン
取扱い終了
返品不可
03906439DK-1228
オープン
取扱い終了
返品不可
03906448DK-1229
オープン
取扱い終了
返品不可
03906457DK-2224.5
オープン
取扱い終了
返品不可
03906466DK-2225
オープン
取扱い終了
返品不可
03906475DK-2225.5
オープン
取扱い終了
返品不可
03906484DK-2226
オープン
取扱い終了
返品不可
03906500DK-2226.5
オープン
取扱い終了
返品不可
03906509DK-2227
オープン
取扱い終了
返品不可
03906518DK-2227.5
オープン
取扱い終了
返品不可
03906527DK-2228
オープン
取扱い終了
返品不可
03906536DK-2229
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする