曜日別特売

ダイナスティ 煌 DKMシリーズ

ダイナスティ 煌 DKMシリーズ - ドンケル

ラバーソールは丈夫で長持ち、エナメルに内装キラキラ材がデザインのポイント。
アッパーは撥水素材でお手入れラクラク、耐油性ラバー底は丈夫で長持ち。

用途工業系学校・運送・配送・ロジティクスセンター・組み立て・軽作業・ガソリンスタンド・自動車整備等にて形状ローカット機能耐油・撥水甲被タイプマジック式材質(先芯)樹脂規格JSAA認定 A種合格材質(アッパー)撥水性人工皮革靴底耐油性合成ゴム足幅3E標準質量(g)910(26.0cm1足)仕様かかと衝撃吸収、軽量樹脂先芯靴タイプスニーカー内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03906545DK-22M24.5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
03906554DK-22M25
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
03906570DK-22M25.5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
03906579DK-22M26
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
03906588DK-22M26.5
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
03906597DK-22M27
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
03906606DK-22M27.5
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
03906615DK-22M28
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
03906624DK-22M29
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする