曜日別特売

ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ)

ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ) - HiKOKI(旧:日立工機)ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ) - HiKOKI(旧:日立工機)ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ) - HiKOKI(旧:日立工機)ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ) - HiKOKI(旧:日立工機)ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ) - HiKOKI(旧:日立工機)ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ) - HiKOKI(旧:日立工機)ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ) - HiKOKI(旧:日立工機)ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ) - HiKOKI(旧:日立工機)

ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
回転復帰制御搭載
再起動防止機構搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載

無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000消費電力(W)1050モーターブラシレスモーターコード長さ(m)2.5砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56内容量1台
関連資料:(1.73MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
砥石径(Φmm)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
砥石寸法(Φmm)穴径
電源(V)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03906965G10BYEQ210010000105015単相1001.9
33,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
03906974G10BYEQ2 200V10010000105015単相2001.9
33,900
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
03906990G13BYEQ212510000105022単相1002.1
36,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
03906999G13BYEQ2 200V12510000105022単相2002.1
37,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする