棚受けレールセット

棚受けレールセット - ウッドワン棚受けレールセット - ウッドワン棚受けレールセット - ウッドワン棚受けレールセット - ウッドワン棚受けレールセット - ウッドワン
材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)5内容量1セット(4本)
関連資料:(3.75MB)
注意
※同梱のビス:16mmは側板用や仕切り板用、30mm用は壁用になります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
幅(mm)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03907805ZYER06-S1650515シルバー長さ16mmビス×16,長さ30mmビス×16,棚受×8,レール×4
4,000
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03907814ZYER06-W1650515ホワイト長さ16mmビス×16,長さ30mmビス×16,棚受×8,レール×4
5,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03907830ZYER06-K1650515ブラック長さ16mmビス×16,長さ30mmビス×16,棚受×8,レール×4
5,600
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03907839ZYER09-S1845515シルバー長さ16mmビス×24,長さ30mmビス×24,棚受×12,レール×4
5,100
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03907848ZYER09-W1845515ホワイト長さ16mmビス×24,長さ30mmビス×24,棚受×12,レール×4
7,200
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03907857ZYER09-K1845515ブラック長さ16mmビス×24,長さ30mmビス×24,棚受×12,レール×4
7,200
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03907866ZYER12-S11235515シルバー長さ16mmビス×32,長さ30mmビス×32,棚受×16,レール×4
6,800
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03907875ZYER12-W11235515ホワイト長さ16mmビス×32,長さ30mmビス×32,棚受×16,レール×4
9,400
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03907884ZYER12-K11235515ブラック長さ16mmビス×32,長さ30mmビス×32,棚受×16,レール×4
9,400
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03907900ZYER18-S11819515シルバー長さ16mmビス×44,長さ30mmビス×44,棚受×24,レール×4
10,900
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03907909ZYER18-W11819515ホワイト長さ16mmビス×44,長さ30mmビス×44,棚受×24,レール×4
15,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03907918ZYER18-K11819515ブラック長さ16mmビス×44,長さ30mmビス×44,棚受×24,レール×4
15,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする