ラクテム
アイストラップ ステンレス 皿木ねじ付
本品は浅野金属工業製です。
皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途
支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として
材質
SUS304
材質(ねじ部)
SUS304相当
取付穴
(ねじ)十字穴
内容量
1個
注意
※使用荷重は製品本体の保証です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
付属品
質量(g)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03908180
AK3010
5
53.5
40.5
17.5
4.1
(皿木ねじ×2本)径3.1×L10
8
15
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
03908189
AK3011
6
59
43.5
22
5.2
(皿木ねじ×2本)径3.5×L13
14
20
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
03908198
AK3012
8
68
51
23.5
5.2
(皿木ねじ×2本)径4.5×L20
26
30
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
03908164
AK3009
4
41.5
32
16
3
(皿木ねじ×2本)径2.1×L10
4
7
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください