アイストラップL型 ステンレス 皿木ねじ付

アイストラップL型 ステンレス 皿木ねじ付 - ラクテムアイストラップL型 ステンレス 皿木ねじ付 - ラクテム

本品は浅野金属工業製です。
皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。

用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として材質SUS304材質(ねじ部)SUS304相当取付穴(ねじ)十字穴内容量1個
注意
※使用荷重は製品本体の保証です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法d(mm)
付属品
質量(g)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03908207AK3115573.5634015104.2(皿木ねじ×2本)径3.5×L131215
オープン
469
516(税込)
当日出荷
03908216AK3116688765018125.2(皿木ねじ×2本)径4.1×L132120
オープン
599
659(税込)
当日出荷
03908225AK31178968254.517.59.55.2(皿木ねじ×2本)径4.1×L133530
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする