ラクテム
パッドアイ丸カン ステンレス 皿木ねじ付
本品は浅野金属工業製です。
皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途
支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として
材質
SUS304
材質(ねじ部)
SUS304相当
取付穴
(ねじ)十字穴
内容量
1個
注意
※使用荷重は製品本体の保証です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法W(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法P(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法t(mm)
寸法d1(mm)
付属品
質量(g)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03908234
AK4055
5
30
11
13
40
29.5
17.5
12.5
2
4.2
(皿木ねじ×2本)径3.5×L13
30
20
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
03908250
AK4056
6
35
20
19
60
46
24
18
3
5.2
(皿木ねじ×2本)径4.1×L13
56
30
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
03908259
AK4057
8
40
22
26
80
54
30
22
3
6.7
(皿木ねじ×2本)径5.1×L20
125
40
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください