ラクテム
丸カンプレート ステンレス 皿木ねじ付
本品は浅野金属工業製です。
皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途
支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として
材質
SUS316
材質(ねじ部)
SUS304相当
取付穴
(ねじ)十字穴
内容量
1個
注意
※使用荷重は製品本体の保証です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法W(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法t(mm)
寸法d1(mm)
付属品
質量(g)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03908268
AK4037
4
30
11.5
25
28
16
18
14
10
2
3.3
(皿木ねじ×4本)径3.1×L10
20
7
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
03908277
AK4038
5
30
15
30
35
18
23
19
14
3
4.2
(皿木ねじ×4本)径3.5×L13
45
20
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
03908286
AK4039
6
35
20
35
40
20
25
24
18
3
5.2
(皿木ねじ×4本)径4.1×L13
70
30
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
03908295
AK4040
8
40
22
40
50
25
35
28
20
3
5.2
(皿木ねじ×4本)径4.1×L13
125
40
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
03908304
AK4041
9
50
28
42
58
27
43
34
25
4
5.2
(皿木ねじ×4本)径4.5×L20
198
60
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
03908320
AK4042
12
60
36
54
75
35
56
45
33
5
5.7
(皿木ねじ×4本)径5.1×L20
422
100
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください