リングキャッチ 鉄 亜鉛メッキ

リングキャッチ 鉄 亜鉛メッキ - ラクテムリングキャッチ 鉄 亜鉛メッキ - ラクテム

本品は浅野金属工業製です。
ナットを回すことで簡単に開閉することが可能です。
亜鉛メッキを施しています。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。材質S15C表面処理電気亜鉛メッキ内容量1個
注意
※使用荷重は製品本体の保証です。
全6種類を絞り込む
寸法D(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法h(mm)
寸法S(mm)
ねじ径
質量(g)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03908329AK121153.53785M51040
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
03908338AK1211644296M61350
オープン
259
285(税込)
5日以内出荷
03908347AK12117550107M72570
オープン
289
318(税込)
5日以内出荷
03908356AK12118657138M83890
オープン
359
395(税込)
5日以内出荷
03908365AK12119766149M960150
オープン
439
483(税込)
5日以内出荷
03908374AK12120872149M1080200
オープン
489
538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする