曜日別特売

リングキャッチ SUS304

リングキャッチ SUS304 - ラクテムリングキャッチ SUS304 - ラクテム

本品は浅野金属工業製です。
ナットを回すことで簡単に開閉することが可能です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。材質SUS304内容量1個
注意
※使用荷重は製品本体の保証です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法h(mm)
寸法S(mm)
ねじ径
質量(g)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03908390AK121033575M3.5540
オープン
559
615(税込)
当日出荷
03908399AK120044396M4.51050
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
03908408AK1201553108M62080
オープン
669
736(税込)
5日以内出荷
03908417AK1202662139M733110
オープン
779
857(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
03908426AK12038751411M1076590
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
03908435AK12049831612M11103610
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
03908444AK123010911713M12140880
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
03908460AK1231121052014M152251150
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする