ラクテム
Sカラビナ SUS304
本品は浅野金属工業製です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。
材質
SUS304
内容量
1個
注意
※使用荷重は製品本体の保証です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法S(mm)
質量(g)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03908469
AK1265
5
68
26
9
22
50
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
03908478
AK1266
6
79
31
11
37
70
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
03908487
AK1267
8
90
37
11
75
100
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
03908496
AK1268
10
110
48
13
140
150
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください