曜日別特売

スプリングリンク SUS304

スプリングリンク SUS304 - ラクテムスプリングリンク SUS304 - ラクテム

本品は浅野金属工業製です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。材質SUS304内容量1個
注意
※使用荷重は製品本体の保証です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法S(mm)
質量(g)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03908505AK12141440176812
オープン
369
406(税込)
当日出荷
03908514AK1214255025101616
オープン
499
549(税込)
当日出荷
03908530AK1214366232122920
オープン
589
648(税込)
当日出荷
03908539AK1214487037155545
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
03908548AK121461080441810070
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする