クラッシュミルサー

クラッシュミルサー - イワタニクラッシュミルサー - イワタニクラッシュミルサー - イワタニクラッシュミルサー - イワタニクラッシュミルサー - イワタニクラッシュミルサー - イワタニ
(4件のレビュー)

4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります!
カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。
小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に)
容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。
食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。

容量(mL)(大容器)260 (小容器)75消費電力(W)210材質本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂付属品大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ質量(kg)大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×131×273電源コード(m)約1.6定格時間(分)モーター:連続使用2以内内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03909467IFM-CR22G(大容器)260 (小容器)75210
17,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03909467
2023-08-11
用途: ダシ作り
サービス業

干しシイタケや昆布を粉状にするため刃が洗える、2枚刃、回転数が小さすぎないという条件で探し、これにしました。
使い勝手もよく、安全面でも配慮ができていていいです。
氷や冷凍バナナもOKなので、スムージーも作るようになり、この暑い夏にはうれしい買い物になりました。
ただ、根昆布は粉砕しないように、と説明書にあったので、こればかりは残念でした。でもこれからは根昆布ではなく板こんぶを買えばいい話なので、全体にはとても満足です。
しっかりしたメーカーのものなので、万が一部品が壊れても補充できそうなのも安心です。

2が参考にしています
対象商品 : 03909467
2023-04-15
用途: 野菜ジュース 果物ジュース 茶葉を抹茶にしてます
その他業種

使用後の洗うのがとにかく簡単です 4枚刃は手指に触れても切ることはないです.
容器はコップの様にジュース等をそのまま飲めて便利でレンジで温めることもできて
音がうるさくないのもいいです 本当に素晴らしい器具です また小型で置く場所
も取らないです 毎日使ってます 買ってよかったキッチン家電№1です

2が参考にしています
対象商品 : 03909467
2023-07-04
用途: 調理に使用。
株式会社共栄地建不動産業

毎朝バナナとヨーグルトにはちみつぷらす牛乳を入れたドリンクを作り夫婦で飲んでいる。

1が参考にしています
対象商品 : 03909467
2023-02-20
用途: お茶を粉末にしたりスムージーを作ったりします。
建設業・工事業

しっかり細かく砕けて、容器を電子レンジで使用できる便利さもあってとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする