フレッシュミルサー

フレッシュミルサー - イワタニフレッシュミルサー - イワタニフレッシュミルサー - イワタニフレッシュミルサー - イワタニフレッシュミルサー - イワタニ

1~2人分のジュースが簡単に出来るコンパクトミキサー。
緑茶など乾燥食品のパウダー粉砕も可能。
付属のミルを使用し、手作り粉・自家製ふりかけ・粉末緑茶が作れます。
カッターは刃をつぶしてあるのでお手入れも安心です。
ミキサー容器は分解してきれいに洗える構造なので、衛生的に使えます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミキサー容器セット時:約152×134×266、ミル容器セット時:約110×133×210質量(kg)ミキサー容器セット時:約1、ミル容器セット時:約0.9容量(mL)ミキサー容器:420、ミル容器:75電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)135定格時間(分)モーター:連続使用1以内電源コード(m)約1.6付属品ミキサー容器、ミキサー容器フタ、ミル容器、ミル容器キャップ、オリジナルレシピ材質本体:ABS樹脂・エラストマー、カッターユニット:SPS(シンジオタクチックポリスチレン)、プロペラ:ステンレス、容器:AS樹脂、カッター用パッキン シリコンゴム、容器用フタ:PE樹脂内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03909476IFM-FR22-R
11,000
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする