曜日別特売

偏芯強力薄刃ニッパ

偏芯強力薄刃ニッパ - フジ矢偏芯強力薄刃ニッパ - フジ矢偏芯強力薄刃ニッパ - フジ矢偏芯強力薄刃ニッパ - フジ矢偏芯強力薄刃ニッパ - フジ矢偏芯強力薄刃ニッパ - フジ矢

内線・外線工事など電気設備工事等のVA・VVF線などを偏心テコの原理でらくらく切断できます。
刃部は従来の強力ニッパより鋭く研磨している為、切断面がきれいに仕上がります。
偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。

用途内線・外線工事など配線用電線、結束バンド等の切断。切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0材質特殊鋼内容量1個
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※電気の流れている物への切断は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。
※このニッパは刃が鋭利なため、こじるような使い方や硬鉄線・ピアノ線の切断はしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03909634FKN-150GU1621.6165
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
03909650FKN-175GU1892.0260
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする