曜日別特売

斜刃ニッパ

斜刃ニッパ - フジ矢斜刃ニッパ - フジ矢斜刃ニッパ - フジ矢

電気、通信関係の配線工事等での切断作業に最適なニッパです。
耐久性と刃部の強靭さを追求したニッパです。
刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます。
斜ニッパの基本形となる商品です。
刃部の形状はラウンド刃です。

用途鉄線・銅線の切断。全長(mm)164切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6質量(g)148材質特殊鋼内容量1個
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※電気の流れている物への切断は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03909695FN-150NG
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする