曜日別特売

コンパクトグリル鍋

コンパクトグリル鍋 - ピーコック魔法瓶工業コンパクトグリル鍋 - ピーコック魔法瓶工業コンパクトグリル鍋 - ピーコック魔法瓶工業コンパクトグリル鍋 - ピーコック魔法瓶工業コンパクトグリル鍋 - ピーコック魔法瓶工業コンパクトグリル鍋 - ピーコック魔法瓶工業

お鍋も、焼肉も。これ1台で、おいしさいろいろ
なべと焼肉プレートがセットになっているので、1台で2通りの使い方が可能です。
肉や野菜がおいしく仕上がる60~80℃の温度帯でじっくり調理できるよう工夫しています。
焼肉プレートは傾斜付きなので、食材の余分な油を落としながら焼くことができます。
なべと焼肉プレートは本体から取り外して丸洗いができるので、気になる油汚れもすっきり落とせます。
なべと焼肉プレート両方にフッ素コーティングを施しているので、焦げ付きにくくお手入れも簡単です。
付属のなべを使ってつくる、オリジナルレシピブック付き。

消費電力(W)600本体寸法(mm)[なべ使用時]304×264×207、[焼肉プレート使用時]240×257×109本体質量(kg)1.85スモーキーブルー内容量1個
取扱説明書:(3.19MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03910018WGV-A60 ASM
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする