TONE(トネ/旧:前田金属工業)
スリットソケット(12角)
配線コード、突起物がある各種センサーに使用する専用ソケットです。
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
22
全長(mm)
130
対辺
形状:12角
トラスコ品番
369-5816
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03910027
3SLT-22
¥
3,485
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください