シージェットSEAJET039

シージェットSEAJET039 - 中国塗料

シリル樹脂系の安定した表面更新性により、防汚性能が長期間持続します。
表層の高濃度防汚剤イオン層により優れた防汚効力があります。
加水分解作用により、塗膜の自己研磨作用が水流摩擦抵抗の増加を抑制します。
表面が更新されるため、劣化塗膜の蓄積がありません。

用途プレジャーボートの船底防汚用仕様重量VOC:28.0wt%動作環境温度: 0℃以上、 湿度: 85%RH以下膜厚(μm)ウェット:110~220、ドライ:50~100希釈剤Seajet シンナー A塗布方法エアスプレー、刷毛、ローラー硬化時間(時間)5℃:12、10℃:8、20℃:5、30℃:4希釈率(%)エアスプレーの場合:0~10、刷毛 及び ローラーの場合:0~3指触乾燥時間(時間)5℃:3、10℃:2、20℃:1、30℃:30分標準塗布量(g/m2)理論値:187~374適合下塗りSeajet 015等塗装間隔【最短/(2回塗りの場合)】5℃:12、10℃:8、20℃:5、30℃:4内容量1缶(2L)
注意
※攪拌・塗装時、保護メガネ・マスクを着用して下さい。
※使用前に塗料を均一に攪拌してから使用して下さい
※換気、火気に十分注意して下さい。なお、塗装のみならず、塗膜が硬化するまで換気が必要です。
※ベルト等で吊り下げて下架作業を行う場合は、乾燥状態をチェックください。
※SDSおよび容器に表示の注意事項をよく読んで取り扱いください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03911016-アッシュブラックH
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
03911025-アッシュグレーH
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
03911034-アッシュブルーH
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする