有機錫化合物を含みません。
塗膜が化学的に溶解し、自己研磨作用が働きます。
塗膜の自己研磨作用が水流摩擦抵抗の増加を抑制します。
用途プレジャーボートの船底防汚用仕様重量VOC:27.7wt%動作環境温度: 0℃以上、 湿度: 85%RH以下膜厚(μm)ウェット:105~210、ドライ:50~100希釈剤Seajet シンナー A塗布方法エアスプレー、刷毛、ローラー硬化時間(時間)5℃:12、10℃:8、20℃:5、30℃:4希釈率(%)エアスプレーの場合:0~10、刷毛 及び ローラーの場合:0~3指触乾燥時間(時間)5℃:3、10℃:2、20℃:1、30℃:30分標準塗布量(g/m2)理論値:172~343適合下塗りSeajet 015等塗装間隔【最短/(2回塗りの場合)】5℃:12、10℃:8、20℃:5、30℃:4内容量1缶(2L)