ケージーパルテック
壁面保護材 ジャンティーガード(エンドキャップ2ヶ付)
芯金がアルミ製の為、耐衝撃性に優れています。
用途
室内壁面保護する為のガード材として
材質
ベースプレート:アルミ、笠木ベース:アルミ、笠木:軟質PVC
色
P01ペールグレイ
内容量
1セット(1本×2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付部材は、同梱しておりません下地に合わせた金物で取り付けお願いします。
※ベースに取付用の穴は開いておりません、使用される部材に合わせて穴明お願いします。
※ベースと上部笠木を一度勘合させると外れませんのでご注意ください。
※エンドキャップ(KC100)が3ヶ以上必要な場合別途ご購入下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03920475
GK200-2000-P01
¥
67,260
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。
もっと見る