曜日別特売

ハードノーズバー スタンダード

ハードノーズバー スタンダード - ツムラ(末廣精工)
(2件のレビュー)

先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。

内容量1枚
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合メーカー
マウント
サイズ
ピッチ
ゲージ
コマ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03914026100HT0共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタA001/002/003/A00612インチ1/4.050"(1.3mm)25AP-68E
10,430
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
03914035086HT0共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタA001/002/003/A00612インチ3/8”ピコ.050"(1.3mm)91VXL-47E
10,430
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
03914044254HT0スチールA01112インチ1/4または3/8ピコ.050"(1.3mm)25AP-64Eまたは91VXL-44E
10,430
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
03914060371HT0ゼノア、ハスクA01213インチ.325.058”(1.5mm)21BPX-56E
10,430
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
03914069422HT0ハスクA01313インチ3/8.058”(1.5mm)73DPX-52E
10,430
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
03914078101HT0共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタA001/002/003/A00614インチ1/4.050"(1.3mm)25AP-76E
11,290
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
03914087087HT0共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタA001/002/003/A00614インチ3/8”ピコ.050"(1.3mm)91VXL-53E
11,290
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
03914096077HT0共立、シングウ、マキタA001/002/003/A00614インチ.325.050"(1.3mm)95TXL-60E
11,290
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
03914105093HT0共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタA001/002/003/A00614インチ.325.050"(1.3mm)95TXL-60E
11,290
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
03914114255HT0スチールA01114インチ1/4または3/8ピコ.050"(1.3mm)25AP-72Eまたは91VXL-50E
11,290
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
03914130205HT0スチールA01014インチ3/8.063”(1.6mm)75DPX-54E
11,290
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
03914139058HT0共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタA001/002/003/A00615インチ.325.058”(1.5mm)21BPX-64E
12,040
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
03914148404HT0新ダイワA01315インチ3/8または.325.058”(1.5mm)73DPX-56Eまたは21BPX-63E
12,040
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
03914157373HT0ゼノア、ハスクA01215インチ.325.058”(1.5mm)21BPX-64E
12,040
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
03914166102HT0共立、新ダイワ、シングウ、マキタA001/002/003/A00616インチ1/4.050"(1.3mm)25AP-84E
12,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
03914175088HT0共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタA001/002/003/A00616インチ3/8”ピコ.050"(1.3mm)91VXL-58E
12,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
03914184079HT0共立、シングウ、マキタA001/002/00316インチ.325.050"(1.3mm)95TXL-66E
12,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
03914200094HT0共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタA001/002/003/A00616インチ.325.050"(1.3mm)95TXL-66E
12,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
03914209191HT0共立、シングウ、マキタA001/002/00316インチ.325.050"(1.3mm)95TXL-66E
12,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
03914218146HT0共立、シングウ、マキタA001/002/003/A00616インチ.325.058”(1.5mm)21BPX-66E
12,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
03914227731HT0共立、新ダイワ、ゼノア、ハスク、シングウ、マキタA001/002/003/A006/A01216インチ.325.058”(1.5mm)21BPX-66E
12,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
03914236059HT0共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタA001/002/003/A00616インチ.325.058”(1.5mm)21BPX-68E
12,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
03914245025HT0共立、ゼノアA00416インチ3/8または.325.050"(1.3mm)72DPX-60Eまたは95TXL-67E
12,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
03914254065HT0共立、ゼノアA00416インチ3/8または.325.058”(1.5mm)73DPX-60Eまたは21BPX-67E
12,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
03914270540HT0新ダイワA002/00616インチ1/4”.050"(1.3mm)25AP-86E
12,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
03914279550HT0新ダイワ、ゼノアA002/00616インチ3/8”ピコ.050"(1.3mm)91VXL-60E
12,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
03914297405HT0新ダイワ、ハスク ※ハスクは3/8のみA01316インチ3/8または.325.058”(1.5mm)73DPX-60Eまたは21BPX-68E
12,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
03914306256HT0スチールA01116インチ1/4または3/8ピコ.050"(1.3mm)25AP-80Eまたは91VXL-55E
12,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
03914315206HT0スチールA01016インチ3/8.063”(1.6mm)75DPX-60E
12,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
03914324219HT0スチールA01016インチ.325.063”(1.6mm)22BPX-67E
12,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
03914340258HT0スチールA01016インチ3/8”ピコ.050"(1.3mm)91VXL-60E
12,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
03914349200HT0スチールA01016インチ3/8または.325.050"(1.3mm)72DPX-60Eまたは95TXL-67E
12,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
03914358697HT0ゼノアA002/A00616インチ1/4.050"(1.3mm)25AP-84E
12,800
8,198
9,018(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月下旬
03914367700HK0ゼノア、ハスクA01216インチ.325.050"(1.3mm)95TXL-66E
12,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
03914376379HT0ゼノアA01216インチ.325.058”(1.5mm)21BPX-66E
12,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
03914385415HT0ハスクA01316インチ3/8.050"(1.3mm)72DPX-60E
12,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
03914394426HT0ハスクA01316インチ3/8.063”(1.6mm)75DPX-60E
12,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
03914410546HT0新ダイワA01617インチ.325.058”(1.5mm)21BPX-72E
14,090
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
03914419213HT0スチールA00917インチ.404.063”(1.6mm)59AC-60E
14,090
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
03914428374HT0ゼノア、ハスクA01217インチ.325.058”(1.5mm)21BPX-68E
14,090
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
03914437449HT0ハスクA01317インチ3/8.058”(1.5mm)73DPX-64E
14,090
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
03914446080HT0共立、シングウ、マキタA001/002/00318インチ.325.050"(1.3mm)95TXL-72E
14,840
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
03914455192HT0共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタA001/002/003/A00618インチ.325.050"(1.3mm)95TXL-72E
14,840
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
03914464060HT0共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタA001/002/003/A00618インチ.325.058”(1.5mm)21BPX-72E
14,840
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
03914480026HT0共立、ゼノアA00418インチ3/8または.325.050"(1.3mm)72DPX-64Eまたは95TXL-72E
14,840
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
03914489066HT0共立、ゼノアA00418インチ3/8または.325.058”(1.5mm)73DPX-64Eまたは21BPX-72E
14,840
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
03914498552HT0新ダイワA01718インチ.325.050"(1.3mm)95TXL-76E
14,840
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
03914507547HT0新ダイワA01618インチ.325.058”(1.5mm)21BPX-76E
14,840
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
03914516406HT0新ダイワ、ハスク ※ハスクは3/8のみA01318インチ3/8または.325.058”(1.5mm)73DPX-68Eまたは21BPX-76E
14,840
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
03914525207HT0スチールA01018インチ3/8.063”(1.6mm)75DPX-66E
14,840
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03914349
2024-06-01
用途: 樹木の伐採、玉切り
工房ありむら

大変重いバーですが、頑丈さはぴかいちです。stihl中型機用のソリッドバーは純正品には無いのでこれからも作り続けて欲しい。

2023-03-03
用途: 竹林整備
農・林・水産業

自分のチェンソーには合わず、単なる無駄使いとなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする