曜日別特売

先端交換式ソリッドガイドバー 軽量

先端交換式ソリッドガイドバー 軽量 - ツムラ(末廣精工)
(4件のレビュー)

スタンダードタイプの交換式ソリッドガイドバーです。過酷なプロの現場にも十分対応できるガイドバーで耐久性にも優れています。スタンダードタイプと比べて約20%の軽量化を 図っております。

内容量1枚
全110種類を絞り込む
サイズ
ピッチ
ゲージ
コマ数
110種類すべて表示中
注文コード
品番
適合メーカー
マウント
サイズ
ピッチ
ゲージ
コマ数
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03915128087XK1共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタA001/002/003/A00614インチ1/4.050"(1.3mm)25AP-76E交換ノーズ:48XK01-
14,410
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
03915137087XK3共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタA001/002/003/A00614インチ3/8”ピコ.050"(1.3mm)91VXL-53E交換ノーズ:48XK03-
14,410
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
03915146087ZK2共立、新ダイワ、シングウ、マキタA001/002/003/A00614インチ.325.050"(1.3mm)95TXL-60E交換ノーズ:48ZK02-
14,410
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
03915155745ZK2共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタA001/002/003/A00614インチ.325.058”(1.5mm)21BPX-60E交換ノーズ:48ZK82-
14,410
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
03915164725SK2共立、ゼノア、ハスク、シングウ、マキタA001/002/003/A006/A01215インチ.325.050"(1.3mm)95TXL-64E交換ノーズ:48SR82-
14,410
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
03915189373SK2ゼノア、ハスクA01215インチ.325.058”(1.5mm)21BPX-64E交換ノーズ:48SR82-
14,410
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
03915198088XK1共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタA001/002/003/A00616インチ1/4.050"(1.3mm)25AP-84E交換ノーズ:48XK01-
14,410
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
03915216088ZK2共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタA001/002/003/A00616インチ.325.050"(1.3mm)95TXL-66E交換ノーズ:48ZK02-
14,410
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
03915225746SK2共立、新ダイワ、ゼノア、ハスク、シングウ、マキタA001/002/003/A006/A01216インチ.325.058”(1.5mm)21BPX-66E交換ノーズ:48SR82-
14,410
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
03915234059ZK2共立、新ダイワ、ゼノア、ハスク、シングウ、マキタA001/002/003/A006/A01216インチ.325.058”(1.5mm)21BPX-66E交換ノーズ:48ZK82-
14,410
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
03915250059SK2共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタA001/002/003/A00616インチ.325.058”(1.5mm)21BPX-68E交換ノーズ:48SR82-
14,410
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
03915259025FK4共立、ゼノアA00416インチ3/8.050"(1.3mm)72DPX-60E交換ノーズ:48FV84-
14,410
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
03915268065FK4共立、ゼノアA00416インチ3/8.058”(1.5mm)73DPX-60E交換ノーズ:48FV84-
14,410
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
03915277025PK2共立、ゼノアA00416インチ.325.050"(1.3mm)95TXL-67E交換ノーズ:48PV82-
14,410
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
03915286065PK2共立、ゼノアA00416インチ.325.058”(1.5mm)21BPX-67E交換ノーズ:48PV82-
14,410
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
03915295004SK2新ダイワA002/00616インチ.325.050"(1.3mm)95TXL-66E交換ノーズ:48SR82-
14,410
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
03915320545SK2新ダイワA01616インチ.325.058”(1.5mm)21BPX-68E交換ノーズ:48SR82-
14,410
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
03915329405FK4新ダイワ、ハスクA01316インチ3/8.058”(1.5mm)73DPX-60E交換ノーズ:48FV84-
14,410
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
03915338405PK2新ダイワA01316インチ.325.058”(1.5mm)21BPX-68E交換ノーズ:48PV82-
14,410
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
03915347206FK4スチールA01016インチ3/8.063”(1.6mm)75DPX-60E交換ノーズ:48FV34-
14,410
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
03915356206SK2スチールA01016インチ.325.063”(1.6mm)22BPX-67E交換ノーズ:48SR32-
14,410
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
03915365200FK4スチールA01016インチ3/8.050"(1.3mm)72DPX-60E交換ノーズ:48FV84-
14,410
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
03915374200SK2スチールA01016インチ.325.050"(1.3mm)95TXL-67E交換ノーズ:48SR82-
14,410
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
03915390200PK2スチールA01016インチ.325.050"(1.3mm)95TXL-67E交換ノーズ:48PV82-
14,410
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
03915399722ZK2ゼノアA002/A00616インチ.325.050"(1.3mm)95TXL-68E交換ノーズ:48ZK02-
14,410
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
03915408747SK2ゼノア、ハスクA002/A006/A01216インチ.325.058”(1.5mm)21BPX-66E交換ノーズ:48SR82-
14,410
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
03915417364SK2ゼノア、ハスクA01216インチ.325.050"(1.3mm)95TXL-66E交換ノーズ:48SR82-
14,410
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
03915426368SK2ゼノア、ハスクA01216インチ.325.058”(1.5mm)21BPX-66E交換ノーズ:48SR82-
14,410
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
03915435415FK4ハスクA01316インチ3/8.050"(1.3mm)72DPX-60E交換ノーズ:48FV84-
14,410
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
03915444546SK2新ダイワA01617インチ.325.058”(1.5mm)21BPX-72E交換ノーズ:48SR82-
14,410
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
03915460449FK4ハスクA01317インチ3/8.058”(1.5mm)73DPX-64E交換ノーズ:48FV84-
16,720
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
03915469724ZK2共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタA001/002/003/A00618インチ.325.050"(1.3mm)95TXL-72E交換ノーズ:48ZK02-
17,530
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
03915478060SK2共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタA001/002/003/A00618インチ.325.058”(1.5mm)21BPX-72E交換ノーズ:48SR82-
17,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
03915487026FK4共立、ゼノアA00418インチ3/8.050"(1.3mm)72DPX-64E交換ノーズ:48FV84-
17,530
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
03915496066FK4共立、ゼノアA00418インチ3/8または.325.058”(1.5mm)73DPX-64E交換ノーズ:48FV84-
17,530
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
03915505026PK2共立、ゼノアA00418インチ.325.050"(1.3mm)95TXL-72E交換ノーズ:48PV82-
17,530
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
03915514005SK2新ダイワ、ゼノアA002/00618インチ.325.050"(1.3mm)95TXL-72E交換ノーズ:48SR82-
17,530
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
03915530552SK2新ダイワA01718インチ.325.050"(1.3mm)95TXL-76E交換ノーズ:48SR82-
17,530
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
03915539547SK2新ダイワA01618インチ.325.058”(1.5mm)21BPX-76E交換ノーズ:48SR82-
17,530
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
03915548406FK4新ダイワ、ハスクA01318インチ3/8.058”(1.5mm)73DPX-68E交換ノーズ:48FV84-
17,530
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
03915557406PK2新ダイワA01318インチ.325.058”(1.5mm)21BPX-76E交換ノーズ:48PV82-
17,530
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
03915566207FK4スチールA01018インチ3/8.063”(1.6mm)75DPX-66E交換ノーズ:48FV34-
17,530
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
03915575207SK2スチールA01018インチ.325.063”(1.6mm)22BPX-74E交換ノーズ:48SR32-
17,530
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
03915600201SK2スチールA01018インチ.325.050"(1.3mm)95TXL-74E交換ノーズ:48SR82-
17,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
03915609201PK2スチールA01018インチ.325.050"(1.3mm)95TXL-74E交換ノーズ:48PV82-
17,530
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
03915618734ZK2ゼノアA002/A00618インチ.325.058”(1.5mm)21BPX-72E交換ノーズ:48ZK82-
17,530
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
03915627748SK2ゼノア、ハスクA002/A006/A01218インチ.325.058”(1.5mm)21BPX-72E交換ノーズ:48SR82-
17,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
03915636365SK2ゼノア、ハスクA01218インチ.325.050"(1.3mm)95TXL-72E交換ノーズ:48SR82-
17,530
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
03915645387SK2ゼノア、ハスクA01220インチ.325.050"(1.3mm)95TXL-80E交換ノーズ:48SR82-
17,530
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
03915654375FK4ゼノアA01218インチ3/8.058”(1.5mm)73DPX-64E交換ノーズ:48FV84-
17,530
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03915575
2025-05-31
用途: 樹木の伐採
その他業種

やはり、純正品より軽かったです。長時間の作業にかなり、影響を及ぼします。また、リピートさせて頂きます

対象商品 : 03915575
2025-05-24
用途: 樹木の伐採
その他業種

やはり、純正品より軽かったです。長時間の作業にかなり、影響を及ぼします。また、リピートさせて頂きます

対象商品 : 03915250
2023-11-24
用途: チェンソー作業時
農・林・水産業

ツムラの先端交換式軽量ガイドバーのリピーターです。
先端交換式は、スプロケットが交換でき約2倍長持ちするかなあ
それと樹脂の埋め込みによる軽量化が、お気に入りです。

2が参考にしています
対象商品 : 03915250
2023-07-25
用途: チェンソーのガイドバー交換用に
農・林・水産業

末廣精工の製品なので品質が良いのはわかっています モノタロウの品番ごとの表もわかりやすく注文しやすくなっていました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする