ツムラ(末廣精工)
先端交換式ソリッドガイドバー スタンダード
(1件のレビュー)
スタンダードタイプの交換式ソリッドガイドバーです。過酷なプロの現場にも十分対応できるガイドバーで耐久性にも優れています。
内容量
1枚
バスケットに入れる
127
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合メーカー
マウント
サイズ
ピッチ
ゲージ
コマ数
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03916230
371SR2
ゼノア、ハスク
A012
13インチ
.325
.058”(1.5mm)
21BPX-56E
交換ノーズ:48SR82
¥
10,320
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
03916239
422FV4
ハスク
A013
13インチ
3/8
.058”(1.5mm)
73DPX-52E
交換ノーズ:48FV84
¥
10,320
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
03916248
058SR2
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
15インチ
.325
.058”(1.5mm)
21BPX-64E
交換ノーズ:48SR82
¥
11,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
03916257
404FV4
新ダイワ、ハスク
A013
15インチ
3/8
.058”(1.5mm)
73DPX-56E
交換ノーズ:48FV84
¥
11,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
03916266
404PV2
新ダイワ
A013
15インチ
.325
.058”(1.5mm)
21BPX-63E
交換ノーズ:48PV82
¥
11,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
03916275
243PV4
スチール
A010
15インチ
3/8
.063”(1.6mm)
75DPX-56E
交換ノーズ:48PV32
¥
11,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
03916284
373SR2
ゼノア、ハスク
A012
15インチ
.325
.058”(1.5mm)
21BPX-64E
交換ノーズ:48SR82
¥
11,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
03916300
004SR2
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
16インチ
.325
.050"(1.3mm)
95TXL-66E
交換ノーズ:48SR82
¥
11,830
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
03916309
746ZR2
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
16インチ
.325
.058”(1.5mm)
21BPX-66E
交換ノーズ:48ZK82
¥
11,830
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
03916318
059SR2
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
16インチ
.325
.058”(1.5mm)
21BPX-66E
交換ノーズ:48SR82
¥
11,830
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
03916327
747SR2
共立、新ダイワ、ゼノア、ハスク、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006/A012
16インチ
.325
.058”(1.5mm)
21BPX-68E
交換ノーズ:48SR82
¥
11,830
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
03916336
025FV4
共立、ゼノア
A004
16インチ
3/8
.050"(1.3mm)
72DPX-60E
交換ノーズ:48FV84
¥
11,830
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
03916345
065FV4
共立、ゼノア
A004
16インチ
3/8
.058”(1.5mm)
73DPX-60E
交換ノーズ:48FV84
¥
11,830
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
03916354
025PV2
共立、ゼノア
A004
16インチ
.325
.050"(1.3mm)
95TXL-67E
交換ノーズ:48PV82
¥
11,830
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
03916370
065PV2
共立、ゼノア
A004
16インチ
.325
.058”(1.5mm)
21BPX-67E
交換ノーズ:48PV82
¥
11,830
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
03916379
003SR2
新ダイワ
A001/002/003/A006
16インチ
.325
.050"(1.3mm)
95TXL-66E
交換ノーズ:48SR82
¥
11,830
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
03916397
545SR2
新ダイワ
A016
16インチ
.325
.058”(1.5mm)
21BPX-68E
交換ノーズ:48SR82
¥
11,830
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
03916406
405FV4
新ダイワ、ハスク
A013
16インチ
3/8
.058”(1.5mm)
73DPX-60E
交換ノーズ:48FV84
¥
11,830
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
03916415
405PV2
新ダイワ
A013
16インチ
.325
.058”(1.5mm)
21BPX-68E
交換ノーズ:48PV82
¥
11,830
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
03916424
206FV4
スチール
A010
16インチ
3/8
.063”(1.6mm)
75DPX-60E
交換ノーズ:48FV34
¥
11,830
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
03916440
206SR2
スチール
A010
16インチ
.325
.063”(1.6mm)
22BPX-67E
交換ノーズ:48SR32
¥
11,830
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
03916449
200FV4
スチール
A010
16インチ
3/8
.050"(1.3mm)
72DPX-60E
交換ノーズ:48FV84
¥
11,830
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
03916458
200SR2
スチール
A010
16インチ
.325
.050"(1.3mm)
95TXL-67E
交換ノーズ:48SR82
¥
11,830
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
03916467
364SR2
ゼノア、ハスク
A012
16インチ
.325
.050"(1.3mm)
95TXL-66E
交換ノーズ:48SR82
¥
11,830
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
03916476
368SR2
ゼノア、ハスク
A012
16インチ
.325
.058”(1.5mm)
21BPX-66E
交換ノーズ:48SR82
¥
11,830
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
03916485
368ZR2
ゼノア、ハスク
A012
16インチ
.325
.058”(1.5mm)
21BPX-66E
交換ノーズ:48ZK82
¥
11,830
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
03916494
368FV4
ゼノア
A012
16インチ
3/8
.058”(1.5mm)
73DPX-60E
交換ノーズ:48FV84
¥
11,830
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
03916510
415FV4
ハスク
A013
16インチ
3/8
.050"(1.3mm)
72DPX-60E
交換ノーズ:48FV84
¥
11,830
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
03916519
421FV4
ハスク
A013
16インチ
3/8
.058”(1.5mm)
73DPX-62E
交換ノーズ:48FV84
¥
11,830
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
03916528
546SR2
新ダイワ
A016
17インチ
.325
.058”(1.5mm)
21BPX-72E
交換ノーズ:48SR82
¥
12,370
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
03916537
213PV5
スチール
A009
17インチ
.404
.063”(1.6mm)
59AC-60E
交換ノーズ:48PV35
¥
12,370
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
03916546
374SR2
ゼノア、ハスク
A012
17インチ
.325
.058”(1.5mm)
21BPX-68E
交換ノーズ:48SR82
¥
12,370
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
03916555
449FV4
ハスク
A013
17インチ
3/8
.058”(1.5mm)
73DPX-64E
交換ノーズ:48FV84
¥
12,370
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
03916564
005SR2
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
18インチ
.325
.050"(1.3mm)
95TXL-72E
交換ノーズ:48SR82
¥
12,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
03916580
060SR2
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
18インチ
.325
.058”(1.5mm)
21BPX-72E
交換ノーズ:48SR82
¥
12,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
03916589
748SR2
共立、新ダイワ、ゼノア、ハスク、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006/A012
18インチ
.325
.058”(1.5mm)
21BPX-72E
交換ノーズ:48SR82
¥
12,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
03916598
026FV4
共立、ゼノア
A004
18インチ
3/8
.050"(1.3mm)
72DPX-64E
交換ノーズ:48FV84
¥
12,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
03916607
066FV4
共立、ゼノア
A004
18インチ
3/8
.058”(1.5mm)
73DPX-64E
交換ノーズ:48FV84
¥
12,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
03916616
026PV2
共立、ゼノア
A004
18インチ
.325
.050"(1.3mm)
95TXL-72E
交換ノーズ:48PV82
¥
12,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
03916625
066PV2
共立、ゼノア
A004
18インチ
.325
.058”(1.5mm)
21BPX-72E
交換ノーズ:48PV82
¥
12,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
03916634
552SR2
新ダイワ
A017
18インチ
.325
.050"(1.3mm)
95TXL-76E
交換ノーズ:48SR82
¥
12,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
03916650
547SR2
新ダイワ
A016
18インチ
.325
.058”(1.5mm)
21BPX-76E
交換ノーズ:48SR82
¥
12,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
03916659
406FV4
新ダイワ、ハスク
A013
18インチ
3/8
.058”(1.5mm)
73DPX-68E
交換ノーズ:48FV84
¥
12,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
03916668
406PV2
新ダイワ
A013
18インチ
.325
.058”(1.5mm)
21BPX-76E
交換ノーズ:48PV82
¥
12,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
03916677
207FV4
スチール
A010
18インチ
3/8
.063”(1.6mm)
75DPX-66E
交換ノーズ:48FV34
¥
12,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
03916686
207SR2
スチール
A010
18インチ
.325
.063”(1.6mm)
22BPX-74E
交換ノーズ:48SR32
¥
12,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
03916695
201FV4
スチール
A010
18インチ
3/8
.050"(1.3mm)
72DPX-66E
交換ノーズ:48FV84
¥
12,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
03916704
201SR2
スチール
A010
18インチ
.325
.050"(1.3mm)
95TXL-74E
交換ノーズ:48SR82
¥
12,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
03916720
734ZR2
ゼノア
A002/A006
18インチ
.325
.058”(1.5mm)
21BPX-72E
交換ノーズ:48ZK82
¥
12,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
03916729
701SR2
ゼノア、ハスク
A012
18インチ
.325
.050"(1.3mm)
95TXL-72E
交換ノーズ:48SR82
¥
12,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ