ツムラ(末廣精工)
ラミネートバー 軽量
(1件のレビュー)
3枚の鋼板を張り合わせたラミネート構造で中板を軽量化。
内容量
1枚
全31種類を絞り込む
サイズ
選択してください
8インチ
10インチ
10インチ(25cm)
12インチ
12インチ(30cm)
14インチ
15インチ
16インチ
ピッチ
1/4
0.25
3/8”ピコ
.325
ゲージ
.043”(1.1mm)
.050"(1.3mm)
.058”(1.5mm)
コマ数
選択してください
21BPX-64E
21BPX-66E
25AP-52E
25AP-60E
25AP-68E
25AP-76E
25AP-84E
60E
68E
91VXL-35E
91VXL-40E
91VXL-47E
91VXL-52E
91VXL-53E
91VXL-57E
91VXL-58E
95TXL-60E
95TXL-66E
31種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合メーカー
マウント
サイズ
ピッチ
ゲージ
コマ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03917499
098CL1
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
8インチ
1/4
.050"(1.3mm)
25AP-52E
¥
4,950
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
03917508
000CL3
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
8インチ
3/8”ピコ
.050"(1.3mm)
91VXL-35E
¥
4,950
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
4日以内出荷
03917517
099CL1
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
10インチ
1/4
.050"(1.3mm)
25AP-60E
¥
5,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
当日出荷
03917526
001CL3
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
10インチ
3/8”ピコ
.050"(1.3mm)
91VXL-40E
¥
5,700
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
6日以内出荷
03917535
390CL1
ゼノア、ハスク
A012
10インチ
1/4
.050"(1.3mm)
25AP-60E
¥
5,700
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
03917544
390CL3
ゼノア、ハスク
A012
10インチ
3/8”ピコ
.050"(1.3mm)
91VXL-40E
¥
5,700
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
03917560
003CL3
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
14インチ
3/8”ピコ
.050"(1.3mm)
91VXL-52E
¥
6,670
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
4日以内出荷
03917569
004CL3
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
16インチ
3/8”ピコ
.050"(1.3mm)
91VXL-57E
¥
7,210
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
4日以内出荷
03917578
002EL1
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
12インチ
1/4
.050"(1.3mm)
25AP-68E
¥
6,780
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
6日以内出荷
03917587
002EL3
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
12インチ
3/8”ピコ
.050"(1.3mm)
91VXL-47E
¥
6,780
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
4日以内出荷
03917596
003MC1
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
14インチ
1/4
.050"(1.3mm)
25AP-76E
¥
7,420
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
7日以内出荷
03917605
013EL3
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
14インチ
3/8”ピコ
.050"(1.3mm)
91VXL-53E
¥
7,420
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
5日以内出荷
03917614
003MC3
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
14インチ
3/8”ピコ
.050"(1.3mm)
91VXL-53E
¥
7,420
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
03917639
398MC1
ゼノア、ハスク
A012
14インチ
1/4
.050"(1.3mm)
25AP-76E
¥
7,420
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
03917648
715MC1
ゼノア、ハスク
A012
14インチ
1/4
.050"(1.3mm)
25AP-76E
¥
7,420
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
03917657
398MC3
ゼノア、ハスク
A012
14インチ
3/8”ピコ
.050"(1.3mm)
91VXL-52E
¥
7,420
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
03917666
387UC2
ゼノア、ハスク
A012
14インチ
.325
.050"(1.3mm)
95TXL-60E
¥
7,420
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
03917675
744NC2
共立、新ダイワ、ゼノア、ハスク、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006/A012
15インチ
.325
.058”(1.5mm)
21BPX-64E
¥
8,080
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
03917684
004MC1
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
16インチ
1/4
.050"(1.3mm)
25AP-84E
¥
8,730
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
7日以内出荷
03917700
004MC3
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
16インチ
3/8”ピコ
.050"(1.3mm)
91VXL-58E
¥
8,730
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
7日以内出荷
03917709
088UC2
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
16インチ
.325
.050"(1.3mm)
95TXL-66E
¥
8,730
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
03917718
146NC2
共立、新ダイワ、ゼノア、ハスク、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006/A012
16インチ
.325
.058”(1.5mm)
21BPX-66E
¥
8,730
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
6日以内出荷
03917727
714MC1
ゼノア
A002/A006
16インチ
1/4
.050"(1.3mm)
25AP-76E
¥
8,730
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
03917736
716MC1
ゼノア
A002/A006
16インチ
1/4
.050"(1.3mm)
25AP-84E
¥
8,730
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
03917745
399MC1
ゼノア、ハスク
A012
16インチ
1/4
.050"(1.3mm)
25AP-84E
¥
8,730
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
03917754
717MC1
ゼノア、ハスク
A012
16インチ
1/4
.050"(1.3mm)
25AP-84E
¥
8,730
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
03917770
399MC3
ゼノア、ハスク
A012
16インチ
3/8”ピコ
.050"(1.3mm)
91VXL-58E
¥
8,730
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
03917779
388UC2
ゼノア、ハスク
A012
16インチ
.325
.050"(1.3mm)
95TXL-66E
¥
8,730
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
4日以内出荷
80468896
684AL1
-
A041
10インチ(25cm)
0.25
.043”(1.1mm)
60E
¥
6,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
80468905
685AL1
-
A041
12インチ(30cm)
0.25
.043”(1.1mm)
68E
¥
7,490
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
03917630
087UC2
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
14インチ
.325
.050"(1.3mm)
95TXL-60E
¥
7,420
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください