ツムラ(末廣精工)
ラミネートバー スタンダード
3枚の鋼板を張り合わせたラミネート構造。
内容量
1枚
全42種類を絞り込む
サイズ
選択してください
8インチ
10インチ
12インチ
13インチ
14インチ
15インチ
16インチ
18インチ
20インチ
ピッチ
1/4
3/8”ピコ
3/8ピコ
.325
ゲージ
.043"(1.1mm)
.050"(1.3mm)
.058”(1.5mm)
.063”(1.6mm)
コマ数
選択してください
21BPX-56E
21BPX-64E
21BPX-66E
21BPX-72E
21BPX-80E
22BPX-67E
22BPX-74E
22BPX-84E
25AP-60E
25AP-64E
25AP-68E
25AP-72E
25AP-76E
25AP-80E
25AP-84E
25AP-87E
90PX-35E
90PX-40E
91VXL-35E
91VXL-40E
91VXL-44E
91VXL-47E
91VXL-50E
91VXL-52E
91VXL-53E
91VXL-55E
91VXL-57E
91VXL-58E
91VXL-60E
91VXL-61E
95TXL-60E
95TXL-64E
95TXL-66E
95TXL-72E
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合メーカー
マウント
サイズ
ピッチ
ゲージ
コマ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03917788
000FL3
共立、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
8インチ
3/8”ピコ
.043"(1.1mm)
90PX-35E
¥
4,950
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
03917797
000QL3
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
8インチ
3/8”ピコ
.050"(1.3mm)
91VXL-35E
¥
4,950
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
03917806
001FL3
共立、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
10インチ
3/8”ピコ
.043"(1.1mm)
90PX-40E
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03917815
001QL3
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
10インチ
3/8”ピコ
.050"(1.3mm)
91VXL-40E
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
03917824
002QL3
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
12インチ
3/8”ピコ
.050"(1.3mm)
91VXL-47E
¥
6,240
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
03917840
004QL3
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
16インチ
3/8”ピコ
.050"(1.3mm)
91VXL-57E
¥
7,210
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
03917849
001TL1
共立、シングウ、マキタ
A001/002/003
10インチ
1/4
.050"(1.3mm)
25AP-60E
¥
6,450
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
03917858
002ML1
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
12インチ
1/4
.050"(1.3mm)
25AP-68E
¥
6,780
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
03917867
002ML3
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
12インチ
3/8”ピコ
.050"(1.3mm)
91VXL-47E
¥
6,780
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
03917885
254ML3
スチール
A011
12インチ
3/8ピコ
.050"(1.3mm)
91VXL-44E
¥
6,780
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
03917894
615SL2
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
13インチ
.325
.058”(1.5mm)
21BPX-56E
¥
6,780
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
03917910
003ML1
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
14インチ
1/4
.050"(1.3mm)
25AP-76E
¥
7,420
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03917919
013ML3
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
14インチ
3/8”ピコ
.050"(1.3mm)
91VXL-52E
¥
7,420
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03917928
003ML3
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
14インチ
3/8”ピコ
.050"(1.3mm)
91VXL-53E
¥
7,420
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03917937
087UL2
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
14インチ
.325
.050"(1.3mm)
95TXL-60E
¥
7,420
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
03917946
255ML1
スチール
A011
14インチ
1/4
.050"(1.3mm)
25AP-72E
¥
7,420
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03917955
255ML3
スチール
A011
14インチ
3/8ピコ
.050"(1.3mm)
91VXL-50E
¥
7,420
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03917964
616SL2
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
15インチ
.325
.058”(1.5mm)
21BPX-64E
¥
8,080
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
03917980
363SL2
ゼノア、ハスク
A012
15インチ
.325
.050"(1.3mm)
95TXL-64E
¥
8,080
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
03917989
373SL2
ゼノア、ハスク
A012
15インチ
.325
.058”(1.5mm)
21BPX-64E
¥
8,080
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
03917998
004ML1
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
16インチ
1/4
.050"(1.3mm)
25AP-84E
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
03918007
583ML3
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
16インチ
3/8”ピコ
.050"(1.3mm)
91VXL-57E
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
03918016
004ML3
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
16インチ
3/8”ピコ
.050"(1.3mm)
91VXL-58E
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
03918025
088UL2
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
16インチ
.325
.050"(1.3mm)
95TXL-66E
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
03918034
626SL2
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
16インチ
.325
.050"(1.3mm)
95TXL-66E
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
03918050
088ML3
新ダイワ
A002/A006
16インチ
3/8”ピコ
.050"(1.3mm)
91VXL-58E
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
03918059
550ML3
新ダイワ
A002/A006
16インチ
3/8”ピコ
.050"(1.3mm)
91VXL-60E
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
03918068
256ML1
スチール
A011
16インチ
1/4
.050"(1.3mm)
25AP-80E
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
03918077
256ML3
スチール
A011
16インチ
3/8ピコ
.050"(1.3mm)
91VXL-55E
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
03918086
296UL2
スチール
A011
16インチ
.325
.050"(1.3mm)
95TXL-66E
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
03918095
206SL2
スチール
A010
16インチ
.325
.063”(1.6mm)
22BPX-67E
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
03918104
389SL2
ゼノア
A012
16インチ
.325
.058”(1.5mm)
21BPX-66E
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
03918120
628SL2
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
18インチ
.325
.050"(1.3mm)
95TXL-72E
¥
10,430
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
03918129
617SL2
共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ
A001/002/003/A006
18インチ
.325
.058”(1.5mm)
21BPX-72E
¥
10,430
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
03918138
257ML1
スチール
A011
18インチ
1/4
.050"(1.3mm)
25AP-87E
¥
10,430
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
03918147
257ML3
スチール
A011
18インチ
3/8ピコ
.050"(1.3mm)
91VXL-61E
¥
10,430
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
03918156
207SL2
スチール
A010
18インチ
.325
.063”(1.6mm)
22BPX-74E
¥
10,430
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
03918165
365SL2
ゼノア、ハスク
A012
18インチ
.325
.050"(1.3mm)
95TXL-72E
¥
10,430
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
03918174
375SL2
ゼノア、ハスク
A012
18インチ
.325
.058”(1.5mm)
21BPX-72E
¥
10,430
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
03918190
208SL2
スチール
A010
20インチ
.325
.063”(1.6mm)
22BPX-84E
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
03918199
377SL2
ゼノア、ハスク
A012
20インチ
.325
.058”(1.5mm)
21BPX-80E
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
03917876
254ML1
スチール
A011
12インチ
1/4
.050"(1.3mm)
25AP-64E
¥
6,780
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください