曜日別特売

カービングバー スタンダード

カービングバー スタンダード - ツムラ(末廣精工)
(1件のレビュー)

先端にはステライトがガス肉盛り溶接されており、摩耗に強く、先端突込み切りにも耐えることができ るガイドバーです。果樹園の剪定作業、枝打ち、そしてチェンソーアートにもお使いいただけるガイドバーです。

内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合メーカー
マウント
サイズ
ピッチ
ゲージ
コマ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03918244693HT0共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタA0028インチ1/4.050"(1.3mm)25AP-52E
9,680
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
03918260694HT0共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタA00210インチ1/4.050"(1.3mm)25AP-60E
10,540
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
03918269695HT0共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタA00212インチ1/4.050"(1.3mm)25AP-68E
11,080
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
03918278254LH0スチールA01112インチ1/4.050"(1.3mm)25AP-64E
11,080
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
03918287696HT0共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタA00214インチ1/4.050"(1.3mm)25AP-76E
11,720
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
03918296253LH0スチールA01016インチ1/4.050"(1.3mm)25AP-80E
12,900
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
03918305540CH0新ダイワ、シングウ、ゼノア、マキタS073≒A00616インチ1/4.050"(1.3mm)25AP-86E
12,900
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
03918314375LH0ゼノア、ハスクA01218インチ.325.058"(1.5mm)21BPX-72E
17,740
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03918244
2024-05-19
用途: 伐採作業
建設業・工事業

取り付けに問題なく、メーカーに供給してるので安く買えてよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする