先端交換ノーズキット

先端交換ノーズキット - ツムラ(末廣精工)
(1件のレビュー)

先端交換式ソリッドガイドバーの先端交換用ノーズ。

内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ
ゲージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0391938948JP82.325.050"(1.3mm)~.058(1.5mm)
3,300
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
0391939848SR82.325.050"(1.3mm)~.058(1.5mm)
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
0391940748SR32.325.063”(1.6mm)
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0391941648PV82.325.050"(1.3mm)~.058(1.5mm)
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0391942548PV32.325.063”(1.6mm)
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0391943448PV35.404.050"(1.3mm)~.063(1.6mm)
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0391945048FV843/8.050"(1.3mm)~.058(1.5mm)
3,300
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
0391945948FV343/8.063”(1.6mm)
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0391946848ZK02.325.050"(1.3mm)
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
0391947748ZK82.325.058"(1.5mm)
3,300
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
0391948648XK011/4.050"(1.3mm)
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0391949548XK033/8.050"(1.3mm)
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0391950448BM05.404.080"(2.0mm)
4,800
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
0391952048BS05.404.080"(2.0mm)
5,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03919398
2024-03-21
用途: 広葉樹伐倒等
農・林・水産業

サイズを間違えて購入 違う品番の物を再び購入 このサイズのバーも所有して居る為問題は無し ガイドバーが使用可能な限り再び交換の為 購入するであろう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする