曜日別特売

WS 防錆・潤滑スプレーF・2WAY

WS 防錆・潤滑スプレーF・2WAY - PROSTAFF(プロスタッフ)WS 防錆・潤滑スプレーF・2WAY - PROSTAFF(プロスタッフ)

部品・工具・固着ネジや、錆びついた箇所に使える高性能 防錆潤滑スプレーです。
初期のサビを落としサビの発生を防止し、高い潤滑効果により摩擦を軽減して可動部の動きをスムーズにします。
さらに、耐久性に優れたフッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑性能を長期間持続します。
2WAYノズルで使用箇所に応じて使い分けができ、広い箇所にはそのままスプレー・狭い箇所にはホースを立ててスポット噴射が可能。
無色透明・無香性の高精製オイル使用により、扱いやすくご家庭からプロ用途まで幅広くご使用いただけます。
車・バイク・自転車部品、ネジ、ギア・チェーン、戸車、ヒンジ、工具、農機具、釣具など幅広く対応。
DIY~プロユーザーまで、幅広いニーズにお応えするプロスタッフの「ワークス」ブランドです。

付属品噴射防止ストッパー質量(g)414寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×75×66危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03920825D-74
オープン
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする