曜日別特売

ロックアウト用南京錠(ツル76mm)

ロックアウト用南京錠(ツル76mm) - FEDERALロックアウト用南京錠(ツル76mm) - FEDERALロックアウト用南京錠(ツル76mm) - FEDERALロックアウト用南京錠(ツル76mm) - FEDERALロックアウト用南京錠(ツル76mm) - FEDERALロックアウト用南京錠(ツル76mm) - FEDERALロックアウト用南京錠(ツル76mm) - FEDERALロックアウト用南京錠(ツル76mm) - FEDERAL

本体はABS製で、従来製品より40%以上軽量化されています
ダブルボールロッキング機構は耐久性に優れ、ツルが不意に抜けるのを防止します
動力源の遮断を証明するロックアウト・タグアウト用南京錠で、点検・メンテナンス作業時のミスを防ぎます
高性能6本銅製ピンシリンダーが搭載されており、操作性・防犯性・耐久性に優れています
きちんと施錠されるまで鍵を引き抜くことができないので、施錠漏れを防ぎます
わかりやすい日本語ラベル付で、管理しやすい
識別に便利な3色展開

用途
ロックアウトハスプ用南京錠になり、裏面に管理者名を明確にする事でセキュリティレベルを上げる事が出来ます
作業者全員の安全を確保するため、全員が作業を終えて退場するまで動力源をロックアウトし続けます
ロックアウト・タグアウトの活用が、物理的に電源が入らない環境を作るための現場のコミュニケーションとなり、安全な作業への意識が向上します
寸法(mm)38高さ(mm)ツルX:76材質(本体)ABS質量(g)120.4高さH(mm)46厚さT(mm)19幅W(mm)38ロックキー式材質(ツル)ツル径(Φmm)D:6.35ツル幅(mm)Y:19材質(シリンダー)内容量1個
注意
※許容差(寸法・質量):±0.5%
※時々、ごく少量の潤滑油を差してください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像03921060PL90/76-R-Pレッド
2,350
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メイン画像03921069PL90/76-Y-Pイエロー
2,350
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
メイン画像03921078PL90/76-B-Pブルー
2,350
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする