曜日別特売

屋外用ダイヤル式南京錠46mm イエロー

屋外用ダイヤル式南京錠46mm イエロー - FEDERAL

カラフルなボディカバーの3桁ダイヤル錠
ダイヤル式のためカギが不要
ダイヤル番号は自由に設定・組み合わせは10000通り!
ダイヤル番号の設定用に専用ピンが付属
PVCボディカバーで強い衝撃から保護
ツルを2箇所でロックするダブルレバーロッキング機構
ツルは切断に強い焼き入れ鋼
ツルを押し込んで解錠。数字を合わせただけでは解錠しないため、通常の南京錠より安全性が高い
ダイヤル番号の設定用に専用ピンが付属・専用ピン保管の方のみ番号変更可能に

寸法(mm)51イエロー高さ(mm)ツルX:21材質(本体)スチール質量(g)252高さH(mm)40桁数ダイアル:4桁厚さT(mm)34幅W(mm)51ロックダイヤル式材質(ツル)スチールツル径(Φmm)D:10ツル幅(mm)Y:21材質(シリンダー)真鍮内容量1個
注意
※許容差(クリアランス・質量):±0.5%
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03921087RL46W-Y-P
3,250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする