グローバル・トップ・ケミカル
8インチ シリコンウェハー(熱酸化膜加工 1,000A)
装置テスト用(成膜・レジスト・フォトリソ・エッチングの条件出し評価、パーティクル測定、搬送評価など)
用途
装置テスト用
仕様
熱酸化膜:1,000ű10%
サイズ
8インチ
直径(Φmm)
200±0.2
タイプ
導電型:P型
厚さ(μm)
725±25
仕上
Vノッチ、両面成膜
抵抗
≧1Ω・cm
方位
100(面)
内容量
1箱(25枚)
注意
製品の特性上、長期欠品時以外はご注文後のキャンセルはお受けできかねます
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03921516
D8-P-25-SiO2-1,000A
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください