曜日別特売

LEDバルブスタンダード

LEDバルブスタンダード - STANLEY(スタンレー電気)
(1件のレビュー)
口金(互換電球)S8.5/8.5定格電圧(V)12定格電力(W)1.4ガラス球形式(互換電球)T10×31明るさ(Lm)100色温度(K)5700使用箇所ルーム/マップ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03922548CA3175W
1,080
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03922548
2024-10-17
用途: 純正白熱電球からLEDへ
運輸・通信業

純正白熱電球が暗く車内での作業がしづらかったので、明るいLEDへ取替ました。いろいろなメーカーからLEDが発売されてますが、信頼性を考えてスタンレー製のこの製品しました。
明るさは100ルーメンで爆光ではありませんが、純正白熱電球と比べて車内が明るくなりました。また裏側にヒートシンクがあり熱対策が施されていて永く使えると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする