曜日別特売

LEDバルブスタンダード

LEDバルブスタンダード - STANLEY(スタンレー電気)LEDバルブスタンダード - STANLEY(スタンレー電気)LEDバルブスタンダード - STANLEY(スタンレー電気)
(13件のレビュー)
定格電圧(V)12/24ガラス球形式(互換電球)S25内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
定格電力(W)
明るさ(Lm)
色温度(K)
使用箇所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03922566CA4587M(互換電球)BA15s2.83802700ストップ/テール
1,420
979
1,077(税込)
当日出荷
03922575CA4587MW(互換電球)BA15s2.84105700バック
1,420
979
1,077(税込)
当日出荷
03922584CA4887M(互換電球)BAY15d2.8/0.4370/452700ストップ/テール
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03922566
2025-08-31
用途: 輸入車のブレーキランプLED化
自動車・二輪車・自転車関連業

赤色メールレンズで標準バルブよりとても明るく、色味も問題ありません。S25シングルの電球色バルブは選択肢が極めて少ない中、信頼できるブランドで助かります。

1が参考にしています
2025-04-21
用途: 軽トラに
農・林・水産業

バックランプを明るくしたくて購入。
ギリギリ収まって一安心。車検も問題なくクリア。
明るいです。

2025-04-13
用途: テールランプ交換時に使用

ホンダVT250スパーダのテールランプに使用しました。ポン付けでOK。これまでの電球に比べ視認性も格段に良くなりました。

2024-12-09
用途: 軽自動車のバックランプ交換に

夜間バック時に後ろ側が良く見えなかったので交換したら、明るくなって満足です。 消費電力が1/10とのことで、ヒューズ容量など気にせず、発熱も気にせず交換できました。 ノーマル電球は12V12Wでした。それを光量を補うため23W品にしていたのですが、それよりもこの製品の方が明るくて満足。

対象商品 : 03922584
2025-01-14
用途: 原付バイクのブレーキランプ
サービス業

ブレーキランプが切れたのでLEDに交換しました。とても明るく後続車から目立つと思います。

対象商品 : 03922566
2024-09-05
用途: トラックのコーナーランプに使用
運輸・通信業

トラックのコーナーランプに使用しています。販売されている電球色のLEDは少なく更に24V用は少ないです。その中で信頼できるメーカーのLEDなので購入しました。
半年以上使っていますが不具合はありません。

対象商品 : 03922566
2024-04-23
用途: ブレーキランプに赤色のLEDから変更
その他業種

電球色なんでレンズを通した色目が白っちゃけず、別に使ってたLEDナンバー灯
は外した。構成がスッキリして気に入ってる。

対象商品 : 03922566
2023-07-20
用途: 自動車関連

電球色のLEDバルブの種類が少ないので助かります、
色合いもイイと思います、さらに日本の一流メーカーが製造しているので安心です、
中国製は?????

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする