COVER WORK(カバーワーク)
TKB3本編軍手 780g 12双組
丈夫でしなやかな特防3本編み軍手
フィット感があり柔らかく付け心地に優れた軍手です。
機能
伸縮性・柔軟性
糸本数(本)
3
内容量
1ダース(12双)
注意
※本品を装着し、回転を伴う機械等での作業はしないでください。巻き込まれて、手などに怪我をする恐れがあります。
※本品は熱に弱いので、60℃以上のものには触れないでください。手袋が溶けてやけどする恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※体質により、かゆみ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※本品は、水またはぬるま湯で洗濯をしてください。乾燥は陰干しをしてください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03937160
FT-3250
F
22.5
7.5
19
ポリエステル、レーヨン、綿、その他
白
66
850
7
12
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください