COVER WORK(カバーワーク)
牛皮手袋 10双組
安全性と作業性を追求したプロ仕様の本革手袋。
摩擦に強く、丈夫な素材。
引き裂きや突き刺しに強く耐熱性もあります。
用途
機械作業・建築作業・溶接作業・アウトドア等
質量(g)
172
内容量
1パック(10双)
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。
※薬品・油類・溶剤など人体に有害な品物を取り扱う場合にはご使用しないでください。
※電気作業には、感電の恐れがありますのでご使用しないでください。
※刃物や尖ったもの等で傷つけないようご注意ください。破れの原因になります。
※回転体を伴う機械作業には、巻き込まれる恐れがありますので充分にご注意ください。
※使用後は汚れを早めに洗い落とし、陰干ししてください。直射日光を避けて保管してください。
※火に近づけると手袋の収縮や火傷をする危険があるのでご注意ください。
※本革を使用している為、色ムラ、小さな傷があることがあります。これは天然の証であり、強度には問題ありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03937440
FT-4000
フリー
24
8.5
24
牛皮
耐摩耗性
10
オープン
¥
4,598
¥5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください