接触冷感キャップたれ付き

接触冷感キャップたれ付き - COVER WORK(カバーワーク)接触冷感キャップたれ付き - COVER WORK(カバーワーク)接触冷感キャップたれ付き - COVER WORK(カバーワーク)接触冷感キャップたれ付き - COVER WORK(カバーワーク)接触冷感キャップたれ付き - COVER WORK(カバーワーク)

吸汗・速乾性に優れた接触冷感素材で肌表面の熱を放出し、快適なつけ心地
全方向ストレッチで適度なフィット感
通気性の良い鹿の子編み凹凸生地と滑らかな肌触りのナイロン生地でムレやベタつきを低減
紫外線をカットし、日焼けによる不快感や肌への負担を軽減
抗菌防臭加工を施し、イヤなニオイの元となる雑菌の繁殖を抑制

用途熱中症対策サイズフリー混率(%)ナイロン82、ポリウレタン18高さ(cm)16(帽子部/平置き採寸)横(cm)26(平置き採寸)長さ(cm)25(タレ)ブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03937695FT-5807
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする