COVER WORK(カバーワーク)
のびのび靴下 指付 4足組
純綿糸と補強糸を絶妙なバランスで配合し抜群の柔軟性を実現した靴下。
足通しもなめらかで、ズレ落ちにくく優れた履き心地。
内容量
1パック(4足)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03940005
FT-2114
モク4色アソート
綿、ポリエステル、FTY、その他
25~27
指付
4足
柔軟性
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
03939996
FT-2114
キナリ
綿、ポリエステル、FTY、その他
25~27
指付
4足
柔軟性
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください