ZIPLOA
伸々ソックス指付 4P
しっかり伸び縮みするストレッチ素材。
肌密着部分は肌に優しい綿100%。
摩擦が多いつま先とかかと部分を補強し強度をアップ。
用途
現場作業全般/DIY/アウトドア全般
色
キナリ
サイズ
F
適合サイズ(cm)
25~27
素材
綿・ポリエステル・ポリウレタン
内容量
1袋(4足)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79851576
RM1401
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください