曜日別特売

充電式ケーブルカッタ

充電式ケーブルカッタ - マキタ充電式ケーブルカッタ - マキタ充電式ケーブルカッタ - マキタ充電式ケーブルカッタ - マキタ充電式ケーブルカッタ - マキタ充電式ケーブルカッタ - マキタ充電式ケーブルカッタ - マキタ充電式ケーブルカッタ - マキタ

作業性で選べる2タイプ「切断専用モデル」
軽量で取り回しの良い「クローズドタイプ」
任意の位置で切断可能な「オープンタイプ」
最大切断径Φ50mm ※素線径1mm以下は切断不可
連続切断に便利 オートリバース。切断後、モータが停止し、正転スイッチを離すと、刃物が設定位置に自動で戻ります。

最大切断径(Φmm)50付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース、肩掛けベルトバッテリー容量(Ah)6.0バッテリーリチウムイオン(BL1860B)充電時間(分)実用充電:約27、フル充電:約40長さ(mm)116内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
1充電当たりの作業量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03940294TC100DRGクローズドタイプ116×197×3182.2(バッテリ含む)【架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル】(600V-CV)500mm2 単心(Φ38):約170回、150mm2 3心(Φ46):約170回、(6600V-CV(CVT))500mm2 単心(Φ45):約120回、(単心より合わせ形 600V-CVT)150mm2(Φ47):約180回、【ビニル絶縁電線】(600V-IV)500mm2 単心(Φ35):約220回、【ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形】(600V-VVR)150mm2 3心(Φ47):約130回
222,900
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
03940310TC101DRGオープンタイプ116×190×3852.9(バッテリ含む)【架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル】(600V-CV)500mm2 単心(Φ38):約160回、150mm2 3心(Φ46):約160回、(6600V-CV(CVT))500mm2 単心(Φ45):約110回、(単心より合わせ形 600V-CVT)150mm2(Φ47):約170回、【ビニル絶縁電線】(600V-IV)500mm2 単心(Φ35):約210回、【ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形】(600V-VVR)150mm2 3心(Φ47):約120回
261,800
199,800
219,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする