サンドブラストホース

サンドブラストホース - NCR

造船所や製鉄所などで金属類の表面清掃や錆やスケールの除去に使用できます。
≦60mm3 耐摩耗性ゴムを使用しています。(DIN53516による)
静電防止の銅アース線入りです。

用途サンドブラスト(砂・鉄粉・グリッド)最高使用圧力(MPa)1.2使用温度範囲(℃)-20~+80内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0394039812x101012.725.0±1.0100455
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
0394040712x202012.725.0±1.0100455
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
0394041619x10101936.0±1.0152895
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
0394042519x20201936.0±1.0152895
オープン
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
039404342542x101025.442.0±1.02031025
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
039404502542x202025.442.0±1.02031025
オープン
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
039404773249x101031.849.0±1.02551355
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
039404863249x202031.849.0±1.02551355
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0394052038x101038.156.0±1.23051650
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0394052938x202038.156.0±1.23051650
オープン
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
039405383860x101038.159.0±1.23051954
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
039405473860x202038.159.0±1.23051954
オープン
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
039405565071x101050.871.0±1.24052245
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
039405655071x202050.871.0±1.24052245
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
039404592545x101025.445.0±1.02031255
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
039404682545x202025.445.0±1.02031255
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
039404953252x101031.852.0±1.02551540
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
039405043252x202031.852.0±1.02551540
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
039404592545x1085544628SAN25-102545x10 サンドブラストホース NCR 85544628サンドブラストホースNCR1本(10m)
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
039404682545x2085544682SAN25-202545x20 サンドブラストホース NCR 85544682サンドブラストホースNCR1本(20m)
78,980
税込86,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
039404953252x1085544743SAN32-103252x10 サンドブラストホース NCR 85544743サンドブラストホースNCR1本(10m)
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
039405043252x2085544786SAN32-203252x20 サンドブラストホース NCR 85544786サンドブラストホースNCR1本(20m)
76,980
税込84,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする